72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P1040SCR ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様同番 付属品受金具(P100H02) 材質(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430) 高さ(mm)13 質量(g)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

P102HSCR ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ヒネリファスナー(ばね付) P102HSCR
エコ商品
ひねり動作があるのでよりしっかりと締結できます。
付属品受金具(P100H02) 材質(本体・ヒネリ・受金具)鋼/クロームめっき(フック)ステンレス鋼(SUS430) 高さ(mm)22 質量(g)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

STF-C64A ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ) 動画あり
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。 仕様ばね付 付属品受座フック 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)19 質量(g)66.5 適合板厚(mm)14~28 仕上光沢バレル研磨 許容荷重(N)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼 仕上ニッケルめっき/-
1個
699 税込769
4日以内出荷

アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 幅(mm)146 板厚(mm)2.5 ねじ穴数8 種類自由丁番 仕上アルマイト処理 最大扉厚(mm)35
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 ステー種類パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 スプリングステー(側板付) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 ステー種類パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。解除防止ばね付です。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)13.9 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類スプリングステー
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(アーム)ポリアセタール 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類スプリングステー
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール
スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき) 材質 ゴールド 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール
スライドレール4670の金色めっき仕様です。3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーの取り外しができます。
高さ(mm)45.5 材質 ゴールド 幅W(mm)12.5 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
1セット
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S-AT02W ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 仕様側板付背板付 付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用) 仕上素地/ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類パワーアシストステー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本) 材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304) 種類その他 開き角度(度)110
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製バンドクランプ
エコ商品
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 許容荷重(N[kgf])147(15) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 許容荷重(N[kgf])147[15] 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

294-9302-00-00055 フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼 質量(g)27 適合板厚(mm)0.5~5.5 仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品AC100 V用電源プラグ 材質(ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 定格消費電力(W)4.5 仕上(ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ 種類スプリング丁番 付加機能ばね力調整機能付 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)80
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アシストトルクヒンジ
エコ商品
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイングリフトダウン SLD型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スイングリフトダウン SLD型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用) 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)360~400 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直下開き 最大扉高さ(mm)400 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)360
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)。推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用 シルバー 適合扉質量(kg)最大40 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ 材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック 種類その他 開き角度(度)(推奨)90
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

71-2600SS ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SS LAMP(スガツネ) 動画あり
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロック付 種別スプリングテンションタイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)162 仕上バレル研磨 適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS 許容荷重(N)235 許容荷重(N[kgf])235[24] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

70-2600SS ステンレス鋼製 ファスナー 70-2600SS LAMP(スガツネ) 動画あり
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。セーフティーロック付もあります。
仕様セーフティーロックなし 種別スプリングテンションタイプ 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)22.8 質量(g)162 仕上バレル研磨 適合フック01-1273SS、02-1273SS、06-625SS 許容荷重(N)235 許容荷重(N[kgf])235[24] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ 材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.7 平均演色評価数(Ra)90 仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx)200 照射角度(°)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。
ブラック 質量(g)215 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ステンレス鋼製全回転引手 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製全回転引手
エコ商品
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途配電盤、天井の点検口、床下収納扉等 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。
用途点検口に。配電盤に。 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 種類取手・引手 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド 付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 ホワイト 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

バラエティーモーションヒンジHG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがトルク、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) ブラック 種類平蝶番型 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B22 L90 H35.5 質量(g)68 L166.2 L230.2 L357 t3.8 H210.5 J2.2 H123.2 P80 仕上サテン仕上 B118..5 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。・縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。・縦付、天井付専用です。床面には使用しないでください。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
B25 L115 H42 質量(g)102 L186.2 L240 L367 t4 H213 J2.5 H126 P102 仕上サテン仕上 B120 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷