「マグネバン」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。
種類その他
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。
取付可能ガラス厚(mm)5mm専用
質量(g)19.1
種類関連部品
対応ガラス板厚(mm)5
材質(本体)鋼
付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座パッキンです。
ガラス厚6mmに対応できます。
材質クロロプレンゴム
色ブラック
キャッチ付ガラス蝶番 XL-GC07-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。ヴィトリススープラなどのガラス引戸用金物を併用して引戸に使用できます。木扉用受座と併用してお使いください。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×14
材質亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂
仕上亜鉛合金(ZDC)/ABS樹脂クロムめっき/ブラック
適合ガラス厚(mm)5、6、8
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード