「モニター付き防犯カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)60
種類特殊形状
長さL(mm)16
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)6.5
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(本体)ステンレス(SUS304)
仕様配線穴無し使用温度:0 ℃~40 ℃
種別左用
材質ステンレス鋼(SUS430)
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
動作範囲0~180°
材質(スプリングワッシャ)鋼
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種別右用
動作範囲0~180°
材質(スプリングワッシャ)鋼
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様配線穴付き使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)60
種類特殊形状
長さL(mm)16
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)66
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部穴径(Φmm)6.5
関連キーワード