こんなお得な商品も!
スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数3
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
厚み12.7 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質(ボール)ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
材質(リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
RoHS指令(10物質対応)対応
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ
セット内容左右各1本
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)
種類スライド形
段数3
幅W(mm)12.5
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/-
種類リニア形
定格荷重(N)226/ペア
推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20
仕上素地
推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード