商品豆知識
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)
材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)45.7
シリーズAccuride
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。
付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25
適合板厚(mm)25以上
最小適合板厚(mm)25
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。
特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。
難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
長さL(m)1200
サーバーラック専用です。サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。1U~2U規格のサーバーに適合します。
用途サーバーラック専用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理
付属品超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用)
材質鋼
高さ(mm)37
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバーラック専用です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
用途サーバーラック専用
材質鋼
高さ(mm)37
種類スライド形
段数3
仕上光沢クロメート処理
推奨ねじ超低頭ねじM4(頭高さ1.2mm以下)
幅W(mm)8.3
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)53
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード