13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製の平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン タイプ平行形 種類平蝶番 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入) LAMP(スガツネ) 動画あり
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5 材質黄銅 幅(mm)102 板厚(mm)3.3 ねじ穴数8 付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32 質量(g)330 種類平儀星丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50以下 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)900
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)195 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)89 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)89
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製平儀星蝶番
エコ商品
樹脂ワッシャ入りで、金属同士の接触による金属粉の飛散を抑えます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×25 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)250 タイプ平行形 種類平蝶番 仕上ヘアライン仕上 本体長さ(mm)101.6 羽根厚さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)101.6
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)伸縮棚受用蝶番
エコ商品
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI スプリング丁番
常閉常開の設定が可能です。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
長さ(mm)75 シリーズHEWIシリーズ 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 丁番 B9505-50型
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54 材質ポリアミド、鋼 幅(mm)49 種類旗丁番(抜き差し丁番) シリーズHEWIシリーズ 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)750以下 適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)750
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番 ET-100A型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 丁番
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 長さ(mm)75 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト シリーズHEWIシリーズ
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番 ET-100CD型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品スペーサー 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82 推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番 ET-100BF型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82 推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)