85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)71 材料ポリアミド(PA)
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M6六角ボルト取付タイプ(小型) ブラック 質量(g)42 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。
仕様M7六角ボルト取付タイプ(大型) ブラック 質量(g)70 材料ポリアミド(PA)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M6六角ボルト取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1170 L2126 P150 材料ポリアミド(PA)
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・M6六角ボルト取付タイプとM5皿ねじ取付タイプの2種類があります。・ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
仕様M5皿ねじ取付タイプ ブラック 質量(g)61 L1142 L298 P122 材料ポリアミド(PA)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

P&S ポイントフィックス LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスやサインなどを固定します。丸穴若しくは皿穴加工用です。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234 ステー種類トルクステー 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕上ニッケルめっき 付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)4~23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用 材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 形状隠し丁番型 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)29以上 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)120 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)70 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)19 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本 材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック 種類戸当り 最大吊下荷重(N)98
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガイドローラー
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) トラスコ品番114-4872 幅(mm)22 高さ(mm)17.5 質量(g)76 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)亜鉛合金(ZDC) レール長さ(mm)70 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン シリーズステンレス鋼シリーズ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガイドレール
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) 幅(mm)30 高さ(mm)18.3 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PH-01 ランプ印 木扉用ピボットヒンジ 左右・上下調整付、ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42 適合扉高さ(mm)2300以下 適合扉幅(mm)850以下 適合扉質量(kg)35以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30 材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト 最大扉厚(mm)42 最小扉厚(mm)33 最大扉高さ(mm)2300 最大扉幅(mm)850
1組
8,998 税込9,898
当日出荷

優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング 耐荷重(N)30 ブラック 質量(g)10 付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)加工治具
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用 材質メタクリル樹脂(PMMA) クリアー 種類関連部品
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)三次元調整機能付隠し蝶番
エコ商品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)160 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)90(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)423 付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7 付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2 仕様ガラス扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)フック 800-90-020型
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ 種類標準 奥行(mm)80 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)930 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)