25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼(SUS316相当品)フォールディングパットアイ EY-R型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アームが180°回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション(抵抗機能)が、振動によるアームの音鳴りを防止します。アームは高強度の特殊ステンレス鋼を使用しています。 (耐食性はSUS304相当)。アームが取付面と接触しないよう本体が緩衝するため、取付面への傷を防止します。
用途船舶、マリン関連の家具および設備など 付属品EY-R50:六角穴付皿小ねじM5×16(ステンレス鋼)EY-R60:六角穴付皿小ねじM6×16(ステンレス鋼)EY-R80:六角穴付皿小ねじM8×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS14) 種類その他 仕上光沢バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-FR型
面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。 付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25 適合板厚(mm)25以上 最小適合板厚(mm)25
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スライドレール C9301
エコ商品
重量用の鋼製スライドレールです。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM5またはM6(バインド小ねじ、トラス小ねじ、丸小ねじ、六角ボルトのいずれか。ただしM6トラス小ねじは使用できません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケット
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラビティーソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジ
エコ商品
扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。 抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。 扉の閉じ速度を調整できます。 閉時(0°)では抜き差しできない構造です。 扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。 1セットあたり上下1ヶずつです
付属品カバー、調整プレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC) 質量(g)995 使用温度範囲(℃)0~40 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。シャワーブースなどの水回りで使用できます。
シリーズZweiLシリーズ 付属品十字穴付皿木ねじ4.8×32サッシ用小ねじM5×16六角棒スパナ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 適合扉幅(mm)900以下 適合扉質量(kg)50kg/ペア 適合ガラス厚(mm)8、10
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

扉は約70°以下で自動的に(自重で)閉まります。 シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 約70°~160°の区間は自動的に開きます。この区間に戸当りを設けると、扉を開いた状態で保持できます。
材質ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨 適合扉幅(mm)2ヶ:800以下、3ヶ850以下 適合扉高さ(mm)2ヶ:850以下、3ヶ2400以下 ガラス厚(mm)8~12 耐荷重(N)2ヶ:441、3ヶ:490 開き角度(度)160 付属品十字穴付き皿小ねじM5×14(ステンレス鋼製、仕上は丁番同等)※紛失時はM8500型オプション品の六角穴付皿ボルトをお使いください
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ドアノブ 仕上Zwei L仕上 取手ハンドル 取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28 ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケット ワッシャー 六角穴付止めねじ尖り先M5×8 六角棒スパナ ガラス用パッキン セット内容六角穴付きボタンボルト M5×60(全ネジ)(取付仕様:木・金属扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:40~46mm)六角穴付きボタンボルト M5×30(全ネジ)(取付仕様:ガラス扉用、材料:ステンレス鋼、個数:2ヶ、適応扉厚:80~12mm)六角棒スパナ 呼び3(材料:鋼、個数:1ヶ)ガラス用パッキン(取付仕様:ガラス扉用、材料:エラストマー、個数:2ヶ)ガラス用ゴムリング(取付仕様:ガラス扉用、材料:クロロプレンゴム、個数:2ヶ)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷