カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
関連キーワード