樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。
適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。
19インチラックに適応しています。
インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。
難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体
材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼
質量(g)200
適合板厚(mm)1~ 4
最大締付トルク(N・m)8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード