130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)18~22 耐荷重N(kgf)392(40) 棚受け金具その他棚受
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトアシストステーWind(ウィンド)用カバーです。
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー) 適合板厚(mm)8 耐荷重N(kgf)98(10)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

06-11-121-0 UV接着用ガラス板取付アダプター LAMP(スガツネ) 動画あり
UV接着でテーブル脚角度調整コネクター06-11-100-0をガラスに取付けるためのアダプターです。
用途ガラスの天板に。 材質アルミニウム合金 素地 質量(g)230
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

右用・左用・連結用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。右用・左用があります。
材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)90 推奨扉厚(mm)18以上 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)26 掘込深さ(mm)11 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)160 推奨扉厚(mm)18~34 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200~400 許容アキシアル荷重(N)4
1個
429 税込472
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g)25 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)鋼製棚受
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ 材質鋼(SECC) 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(12個)
1,598 税込1,758
当日出荷

リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)261 付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製棚受アングル
エコ商品
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上 材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)1470 付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

294-9302-00-00055 フレキシブルファスナー 294-9302-00-00055 ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼 質量(g)27 適合板厚(mm)0.5~5.5 仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・M4クリンチングナット)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(リテーナー・スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)226/ペア 推奨ねじアウターレール用⇒M4(バインドのみ)、M3のバインドまたはトラス小ねじインナーレール用⇒M4で長さ=取付板厚+3mmまで 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ) 動画あり
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g)60 保持力N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)147
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

06-11-100-0 樹脂製テーブル脚角度調節コネクター LAMP(スガツネ) 動画あり
テーブルの天板と脚を連結し、脚の角度を最大20°変更できる樹脂製、直径107 mmの金具です。脚の角度は20°まで無段階で調整できます。UV接着用ガラス板取付アダプターと併用することでガラステーブルに取り付けできます。
用途家具、テーブル等 材質ポリカーボネート ブラック 質量(g)123
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

取付ピッチ17 mmの棚柱専用の棚受です。カバー(エラストマー/ブラック)付きで滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。
用途ガラス棚用 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)エラストマー(ブラック)/ヘアーライン シルバー|ブラック 質量(g)5.5 種類棚受 仕上ヘアライン仕上 付加機能滑りにくい(ゴム付き) 耐荷重N(kgf)294(30) 耐荷重(N)294 棚受け金具棚柱用
1個
119 税込131
当日出荷

ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ 材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HS-2B用ホルダー HS-DR
エコ商品
引き出し式で、天板の裏面などに取り付けて使用します。
種類電動昇降アクセサリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷

新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した時、機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が前板を押して引き出しが開く範囲(プッシュエリア、下図※3)を広げます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ セット内容左右各1本 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 種類スライド形 段数3 幅W(mm)12.5 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ) 動画あり
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼 付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート 使用温度範囲(℃)0~40 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき 最大適合板厚(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
94 税込103
4日以内出荷

2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ 材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
179 税込197
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール
エコ商品
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ 材質 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
グレー 質量(g)15.3 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
389 税込428
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ブラック 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、軽く天板が開けられます。ストッパーにより、天板は95°開きで止まります。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16位置決め用テンプレート 材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼/亜鉛合金 質量(g)750 仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき/ニッケルめっき 最大適合板厚(mm)40 開き方上蓋 最小適合板厚(mm)15
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ホワイト 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)スライドレール C1313
エコ商品
ヒンジ付のスライドレールで、扉をキャビネット内部に収納する水平フリッパー扉に最適です。使用板厚は19mm厚で設計しており、小さな扉用です。取付ブラケットによる取り付け、取付ブラケットを使用せずに中板を設けて直接スライドレールを取り付ける方法、どちらでも可能です。
用途水平フリッパー扉用 種類リニア形 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)26.1 仕上光沢クロメートル処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
グレー 質量(g)9.8 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
319 税込351
4日以内出荷

・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
ブラック 質量(g)15.3 適合板厚(mm)8~20 材料ABS樹脂
1個
389 税込428
4日以内出荷