フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3703
材質ステンレス
質量(g)350
種類ナス環タイプ
寸法H(mm)60
寸法A(mm)20
寸法B(mm)100
寸法d1(mm)5.5
寸法d2(mm)11
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)588
吊下荷重N(kgf)588/60
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0479
質量(g)40
種類多連
奥行(mm)26
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
耐荷重(N)60
吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)115
種類帽子掛
奥行(mm)73
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、真鍮/サチライトニッケルめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20
材質天然木(特殊樹脂加工)、黄銅
質量(g)73
種類帽子掛
奥行(mm)86
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:19.6、フック部:98
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/2、フック部/10
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25
材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)165
種類帽子掛
奥行(mm)100
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147
吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
安全性とデザイン性に優れた、面取り形状の帽子掛です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
仕様大型防止掛
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)500
種類帽子掛
奥行(mm)105
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)380
吊下荷重N(kgf)(帽子掛部)196[20](フック部)372.4[38]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード