カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(199)
  • 物流用品(30)
  • 建築金物(39)
  • メカニカル部品(10)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(338)
  • イースタン精工(4)
  • ニッサチェイン(25)
  • 栃木屋(117)
  • サンワサプライ(180)
  • ハイロジック(21)
  • TRUSCO(768)
  • サカエ(52)
  • MIYOSHI(小西製作所)(34)
  • イマオコーポレーション(270)
  • NSK(日本精工)(4,363)
  • RS PRO(3,417)
  • エスコ(2,256)
  • 三木プーリ(1,623)
  • SMC(1,365)
  • コノエ(1,333)
  • 伊東電機(1,062)
  • Panasonic(パナソニック)(705)
  • BOURNS(661)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(160)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
296件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
回転盤 偏荷重対応90° ロック付 LAMP(スガツネ工業)回転盤 偏荷重対応90° ロック付LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
予約販売
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820RoHS指令(10物質対応)対応
2軸アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)2軸アシストトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。傾き方向は120°回転し、ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。傾き方向の保持トルクは調整できます(0~4Nm)。回転方向は±180°回転し、0°、±90°、±180°で仮保持します。仮保持しない区間はフリクションが生じます。オプションのプレートで、回転角度を±90°に規制できます。中央の穴から配線を通せます。
用途医療機器、分析機器、FA機器など質量(g)480使用温度(℃)-10~50トルク(N・m)【アシストトルク】傾き方向(チルト):3.5~4.5【クリック脱出】回転方向(スイベル):3.5±20%・回転方向(スイベル):2.0±20%RoHS指令(10物質対応)対応保持トルク(N・m)傾き方向(チルト):0~4
シリンダー錠(板金扉用) LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
翌日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。トラスコ品番355-9220材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂シリンダー径(Φmm)19・22取付板厚(mm)0.1~9.0キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00020LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚1.3~2.0
回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015 LAMP(スガツネ工業)回転取手 413-9005型 ワンタッチ取付 413-9005-00-00015LAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
ブラック材料ポリアミド(PA)適合板厚0.8~1.5
ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110SLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-BLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-DLAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)高剛性スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。360°回転し、任意の角度で保持できます。中央の穴から配線を通せます。付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
回転盤 LAMP(スガツネ工業)回転盤LAMP(スガツネ工業)
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,048税込2,253
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
用途タブレット、ディスプレイ、照明、ミラーなど材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド、ロッド:鋼ブラック質量(g)115ねじの種類M10使用温度(℃)0~60推奨ねじM6ねじRoHS指令(10物質対応)対応
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型LAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)145推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 LAMP(スガツネ工業)ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき質量(g)89推奨ねじM5ねじトルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)]RoHS指令(10物質対応)対応
(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)(150060666)NAL-S-2-DミニナックルロックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1305材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:2か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:100
(150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック LAMP(スガツネ工業)(150060667)NAL-S-1-DミニナックルロックLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。付属品鍵2本トラスコ品番481-1291材質本体:亜鉛合金、キー:鋼シルバー色タイプキーの抜差し:1か所シリンダー径(Φmm)12取付板厚(mm)2以下キー番号同番RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)キー:90
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
シーンシフター LAMP(スガツネ工業)シーンシフターLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
旋回性重視の低床3輪キャスターです。3つのキャスターが連動して回転するため、狭い場所でも細かい旋回による自由な運搬・正確な位置決めが可能です。
用途舞台演出の転換装置・重量機器の搬送など材質(車輪)ポリウレタン仕様自在質量(g)9000RoHS指令(10物質対応)対応色(車輪)ブラウン
200130356 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130356 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-19耐荷重(N)686メーカー商品コード131-5660車輪タイプ単輪
200130354 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130354 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付ねじ込み車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ブレーキ有無ねじ径M10取付高H(mm)110アズワン品番64-6780-14耐荷重(N)686メーカー商品コード131-4049車輪タイプ単輪
200130352 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130352 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32取付高H(mm)117プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67アズワン品番64-6780-03耐荷重(N)686メーカー商品コード131-8885車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46
200130350 Tango単輪キャスター LAMP(スガツネ工業)200130350 Tango単輪キャスターLAMP(スガツネ工業)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPL型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー取付プレート車輪径(Φmm)75材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32取付高H(mm)117プレート長さ(mm)77プレート幅(mm)67アズワン品番64-6779-97耐荷重(N)686メーカー商品コード131-5750車輪タイプ単輪取付穴ピッチL1(mm)56取付穴ピッチW1(mm)46
(110053149)SG-SH0182-10ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)(110053149)SG-SH0182-10ステンレス鋼製回転シャックルLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具仕様SUS316トラスコ品番367-7736材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)439質量(g)315寸法L1(mm)115寸法D(mm)9.8寸法B(mm)20寸法L2(mm)23許容荷重(N)4310使用荷重(kN)4.31
(110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックル LAMP(スガツネ工業)(110053148)SG-SH0182-6ステンレス鋼製回転シャックルLAMP(スガツネ工業)
769税込846
1個
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。トラスコ品番367-7743材質ステンレス(SUS316)許容荷重(kg)190質量(g)70寸法L1(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)10許容荷重(N)1860使用荷重(kN)1.86
高剛性スイベルトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)高剛性スイベルトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
高い剛性をもち、偏荷重に対応できます。 360°回転し、任意の角度で保持できます。 中央の穴から配線を通せます。 付属の角度規制ボルトで回転角度を規制できます。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質シルバー仕上光沢クロメート処理質量(g)1330垂直許容荷重(N[kgf])600仕様偏荷重対応タイプ
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10付属品回転止めピン
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25 LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリング DRS-16-H4.1-W0.25LAMP(スガツネ工業)
239税込263
1個
3日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。 耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。 射出成形加工で製作するため低価格です。 特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
トラスコ品番225-3274質量(g)2.1
ジョイントファスナー LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナーLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼質量(g)12タイプローレット仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地引張荷重(N)330せん断荷重(N[kgf])550
板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業)板金扉用トルクスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など材質質量(g)180仕上ニッケルめっき
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
モニター回転用座金 LAMP(スガツネ工業)モニター回転用座金LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
モニターを回転させ、任意の位置で止められます。 モニター側の座金を本品と交換してご使用ください。 ワンタッチで着脱できます。
質量(g)641トルク(N・m)回転方向:4.0±20%適合モニターサイズ12~ 23インチ(約8 kgまで)対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
トルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら