「回転シャックル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具に。
トラスコ品番367-7743
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)190
質量(g)70
寸法L1(mm)65
寸法D(mm)6
寸法B(mm)12
寸法L2(mm)10
許容荷重(N)1860
使用荷重(kN)1.86
1個
¥769
税込¥846
翌々日出荷
耐食性の高いステンレス鋼製のシャックルです。回転することで、チェーンやワイヤーロープのねじれを無くすことができます。
用途チェーンやワイヤーロープの連結金具
仕様SUS316
トラスコ品番367-7736
材質ステンレス(SUS316)
許容荷重(kg)439
質量(g)315
寸法L1(mm)115
寸法D(mm)9.8
寸法B(mm)20
寸法L2(mm)23
許容荷重(N)4310
使用荷重(kN)4.31
1個
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
関連キーワード