カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 建築金物(15)
  • 物流用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • オフィス家具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(26)
  • 三木プーリ(365)
  • SMC(130)
  • SISIKU(シシク)(113)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(111)
  • RS PRO(99)
  • エスコ(82)
  • 潤工社(73)
  • brembo(62)
  • マクセル(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • 昭和技研工業(53)
  • ニッタ(48)
  • イマオコーポレーション(43)
  • TRUSCO(43)
  • 吉川化成(43)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(42)
  • ツヨロン(藤井電工)(39)
  • Wera(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「回転部」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020 LAMP(スガツネ工業)抜き差し蝶番 アルミ合金製抜き差し蝶番 AS-HG-AL-N型 AS-HG-AL-NL4020LAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用d14.5W150W218寸法W5(mm)21寸法W6(mm)40W332W411d25.5
ステンレス スプリング蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス スプリング蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,048税込2,253
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。軸部にカラーを入れることで、バネの擦れを軽減し、耐久性に優れます。HG-SHL150とHG-SHL200は、回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型LAMP(スガツネ工業)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様固定金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーあり LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーありLAMP(スガツネ工業)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキ付RoHS指令(10物質対応)対応
重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなし LAMP(スガツネ工業)重量用ステンレス鋼製キャスター GHKE-SS型 ストッパーなしLAMP(スガツネ工業)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷
重量用で旋回性の良いステンレス鋼製キャスターです。耐食性に優れており、食品製造・加工、厨房関係、製薬関係などの現場に最適です。旋回部だけでなく車輪回転部ベアリングもステンレス製です。プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。本体が鋳造かつ肉厚で剛性が高いため、シミー現象の発生を低減させます。また、金属疲労による変形が起こりにくいため、衝撃が大きい環境でも高い耐久性を発揮します。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など材質(車輪)エラストマー仕様ブレーキなしRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
モニターアーム LAMP(スガツネ工業)モニターアームLAMP(スガツネ工業)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
アームの剛性が高いため、タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。 チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。 補助ロックのレバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。 万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。 ワンタッチで着脱できます。 タッチパネル・モニター操作時のチャタリング(微振動によりON・OFFを繰り返す誤動作)が起きづらい仕様です。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなど付属品結束バンド適合モニターサイズ12~ 23インチ(約10 kgまで)RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格穴ピッチ:75×75mm、100×100mm
ロータリーダンパー LAMP(スガツネ工業)ロータリーダンパーLAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
8日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。インサートタイプのロータリーダンパーです。回転角度、回転方向に制限がないため、さまざまな開き方に対応します。また、ばねなどと組み合わせることでさらに用途が広がります。外径が細く、取り付け部の省スペース化、装置の小型化を実現します。
用途装置のスイッチカバーテーブルの配線孔カバー材質ポリアセタール(POM)ナチュラル質量(g)2.5種類軸型長さL(mm)40幅W(mm)8.5アズワン品番64-6796-80RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)取付け方法壁付け種類標準付加機能可動(フリクション)付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼)種類多連取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)付加機能可動(フリクション)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボ回転フックLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)638種類標準奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)アズワン品番64-8568-71耐荷重(N)392RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111)LAMP(スガツネ工業)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼トラスコ品番799-9178セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30質量(g)800種類ナス環タイプ奥行(mm)114.5寸法H(mm)106寸法A(mm)80寸法B(mm)164取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)392吊下荷重N(kgf)392(40)
ユニバーサルディスクダンパー UDD型 LAMP(スガツネ工業)ユニバーサルディスクダンパー UDD型LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。什器の回転蓋などの軸部に取り付けるダンパーです。
用途食品展示用ケースなど材質(カバー)ABS樹脂、(取付ねじ、マウンティングプレート、軸)鋼質量(g)90種類軸型|特殊型長さL(mm)19.6仕上(カバー)シボ/ライトグレー、(取付ねじ、マウンティングプレート)ニッケルめっき、(軸)亜鉛めっき幅W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
用途工場設備・オフィス内・病院施設など。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0479質量(g)40種類多連奥行(mm)26仕上サテン仕上取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)60吊下荷重N(kgf)59.8(6.1)/1ヶ所
ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
[a]部パーツは取り外しできます。[a]部を90°回転することで穴付きと穴無しが選べます。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ハイインパクトポリスチレン(HIPS)材質/処理ハイインパクトポリスチレン/-形状角型
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質ABS樹脂形状角型質量(g)24
配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
細いコード、またはケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状オーバル型
アルミサポート LAMP(スガツネ工業)アルミサポートLAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ LAMP(スガツネ工業)生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロLAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個(20mL)
当日出荷
クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
潤滑スプレー テフロドライ LAMP(スガツネ工業)潤滑スプレー テフロドライLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個(100mL)
当日出荷
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤質量(kg)3.5青緑使用温度範囲(℃)-20~70危険等級アズワン品番64-6794-58危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量65mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
トルクヒンジ PHL型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHL型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)86種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)50.8幅W(mm)57.2開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHK型LAMP(スガツネ工業)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金/鋼質量(g)86使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHC型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ PHB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHB型LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど材質亜鉛合金質量(g)34種類特殊形状使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)57.1仕上素地開き角度(度)360
ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質ステンレス鋼(SUS316)高さ(mm)27質量(g)248許容荷重(N)3300許容荷重(N[kgf])3300[330]RoHS指令(10物質対応)対応
スイングハンドル 407-93型 LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 407-93型LAMP(スガツネ工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売のラウンドロッドやカムなどと併用し、1~3点ロックとして使用します。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。密閉システムの組立例図面は、をご覧ください。
用途スナップラインシリーズ 3点カム用材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド/ブラック(ハンドルおよび回転板部)亜鉛合金/ブラック(キー)鋼/ニッケルめっき適合板厚(mm)1.2~1.7
シリンダーロック クォーターターン LAMP(スガツネ工業)シリンダーロック クォーターターンLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など適合板厚(mm)8以下
キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)キャスター MFD型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)材質(本体)ポリアミド(PA)特性静音車輪タイプ双輪
アジャスター A800型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター A800型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド材質(ねじ部)材質(底部)ポリウレタン耐荷重(N)588RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ LAMP(スガツネ工業)Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ベルトリールパーティション AP-BR132M型 ベルト2段タイプLAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
上段のヘッド部が360°フリーに回転します。(下段のヘッド部は固定です。)
材質/仕上(ヘッド・支柱・ベース)ステンレス鋼(SUS304)、(ベルト)再生ポリエステル繊維/(ヘッド・支柱)鏡面研磨、(ベース)ヘアライン仕上質量(kg)9.4サイズ(ベルト)上段H982、下段H840×長さ2m質量(g)9400ベルト長さ(m)2本体サイズ(mm)ベースΦ350×支柱Φ60.5×H1016
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
REELL トルクヒンジ PHCS型 LAMP(スガツネ工業)REELL トルクヒンジ PHCS型LAMP(スガツネ工業)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
屋外使用可能です。屋外で使用できる小型で薄型の高トルクヒンジです。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/素地仕様使用温度:0 ℃~60 ℃材質ステンレス鋼(SUS316)質量(g)44種類平蝶番型長さL(mm)38使用温度(℃)0~60仕上素地幅W(mm)40.6開閉角度(°)270
ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 玉付回転フックLAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け
ステンレス鋼製 ロータリーフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ロータリーフックLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
フック部が回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿タッピンねじ(トガリ先)3×25(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3959質量(g)33種類多連奥行(mm)39仕上サテン仕上取付け方法天井付け付加機能可動耐荷重(N)40吊下荷重N(kgf)29.4(3)/1ヶ所
フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)フレックスフック ステンレス製LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)種類標準仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動
ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)種類標準取付け方法壁付け付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)170吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バタフライフックLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)トラスコ品番254-0461質量(g)27種類標準奥行(mm)41.7取付け方法壁付け付加機能可動耐荷重(N)59吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら