「回転錠」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適応パネル厚は13、16、20mmです。75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様段付
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)戸当り
推奨ねじ本体用:六角穴付サラボルト、戸当りゴム用:六角穴付ボタンボルトM4×10(側板厚13/16mm) 、M4×16(外開き 側板厚20mm)、M4平ワッシャー
適合パネル厚さ(mm)扉:13/16、側板:13/16/20
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金
付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30
適合扉厚(mm)19~30
保持力N(kgf)196(20)
90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合板厚(mm)8以下
回転角度(°)90
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
高さ(mm)17
質量(g)37
適合フックTF15、TF30、TF50
許容荷重(N)653
許容荷重(N[kgf])653[66]
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
許容荷重(N[kgf])653[66]
適合フックTF15、TF30、TF50
質量(g)37
許容荷重(N)653
高さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など
適合板厚(mm)8以下
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
適合1300SK-D
材質ABS樹脂
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ同番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)220
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)210
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
許容荷重(N[kgf])3266[333]
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
質量(g)240
許容荷重(N)3266
高さ(mm)24
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
材質鋼
高さ(mm)24
質量(g)250
仕上クロームめっき
適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)3266
許容荷重(N[kgf])3266[333]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。
質量(g)97.4
タイプ別番
適合板厚(mm)0.8~1.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード