アルミフレームの溝に入れて使用します。8 mm、10 mm溝幅に対応します。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂
質量(g)12
種類ブラケット・取付枠
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板
質量(g)27
種類ブラケット・取付枠
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様使用温度:-10 ℃~40 ℃
材質PPE樹脂
形状角型
質量(g)10.6
外形寸法D(mm)36
取付け方法掘込
外形寸法L(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
材質鋼
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ)
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
材質黄銅
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H326
D111
H222.4
D23.5
H150
P96
H436
W1110
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W390
適合板厚0.5~3.2
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H322
D111
H221.5
D23
H144
P78
H431
W190
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W368
適合板厚0.5~3.2
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H326
D111
H222.4
D23.5
H150
P96
H436
W1110
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W283
W390
適合板厚0.5~3.2
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H319
D110.5
H217
D23
H138
P58
H425
W170
D39
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W348
適合板厚0.5~3.2
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H319
D110.5
H217
D23
H138
P58
H425
W170
D39
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W243
W348
適合板厚0.5~3.2
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H333
D111.5
H234
D23.5
H164
P126
H448
W1140
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3116
適合板厚0.5~3.2
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色ブラック
H333
D111.5
H234
D23.5
H164
P126
H448
W1140
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3116
適合板厚0.5~3.2
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
色アイボリー
H322
D111
H221.5
D23
H144
P78
H431
W190
D311
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W263
W368
適合板厚0.5~3.2
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
ワンタッチではめ込みができる窓です。割れにくいポリカーボネート製です。
材質ポリカーボネート
色クリアー
仕上クリア
取付板厚(mm)0.8、1.0、1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。スタッド長さは16~20 mmに対応しています。Φ8 mmラウンドロッド専用です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類その他
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチではめ込みができる窓です。ほこり、水分等の侵入を防止します。
仕様取付窓 シーリング付属
材質(取付窓)ポリカーボネート(シーリング)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)
口数3
推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16
仕様DMF-B型
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色アイボリー
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)17
L194
L280
H31.5
H213.5
H115.5
B141
材料ポリアミド(PA)
寸法B2(mm)287
寸法B3(mm)31
寸法B42.4
寸法B5(mm)80
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:110.4、H3 取付板厚1.0:110.8、H3 取付板厚1.2:111.2
W244.2
L250
質量(g)95
Φd2.5
H2110
H1116
寸法P1(mm)138
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)12.5
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色ブラック
質量(g)23
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。
色スチールブラウン
質量(g)12
材料ABS樹脂
適合板厚0.8
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
・ワンタッチではめ込みができる窓です。・割れにくいポリカーボネート製です。
適合H3 取付板厚0.8:43.3、H3 取付板厚1.0:43.3、H3 取付板厚1.2:43.5
W224
L230
質量(g)36
Φd4
H243
H150
寸法P1(mm)138
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
・ワンタッチで取り付けできます。・ねじ取付仕様(HH-JS型)と同じデザインです。
色ブラック
D111.5
H237.8
D23.5
H164
W1140
材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
W2109
W3115
適合板厚H3適用板厚0.8~1.2:54.5、H3適用板厚1.4~1.8:55.3、H3適用板厚2~2.4:56
1個
¥449
税込¥494
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ