「大型蝶番」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)8.3
B5
H268
H218
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)350
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)7.4
W300
B5
H268
H218
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)19.8
B10
H275
t19
H225
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)300
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)17.2
W300
B10
H275
t19
H225
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
ガラス袴に取り付ける大型扉用スライド蝶番です。軌跡はMFH-100B-04-03と同様です。
用途大型ショーケース用
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
開き角度(度)90°
1セット
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。
シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。
左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。
高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2500以下
付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)
シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多幅)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
関連キーワード