封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
こんなお得な商品も!

封印具
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
封印状態が一目でわかります。ストラップを切断しないと開封できません。ロック箇所は複数あり、封印物のサイズに合わせて封印できます。一度締めると、緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナーWB-900984と合わせて使用できます。
用途輸送コンテナ、運搬用カートなど
色レッド
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど
仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。
材質ポリカーボネート(PC)
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)25
タイプスタンダード
使用温度範囲(℃)-20~110
本体寸法(mm)14.7×20×5.6
ワイヤー径(Φmm)1.1
材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)クリアーレッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード