「引 プレート」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど 材質AES樹脂 縦(mm)120 取付ピッチ(mm)101
1枚
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13 適合1830-MKGA/DN 材質 仕上ニッケルめっき
1個
93 税込102
4日以内出荷

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガイドレール
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) 幅(mm)30 高さ(mm)18.3 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガイドローラー
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) トラスコ品番114-4872 幅(mm)22 高さ(mm)17.5 質量(g)76 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)亜鉛合金(ZDC) レール長さ(mm)70 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ブラック 高さ(mm)45 種類スライド形 段数3 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガイドレール
キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。
用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 仕様使用温度範囲: 0 ℃~+40 ℃ 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) 幅(mm)30 高さ(mm)18.3 質量(g)975 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)アルミニウム合金 レール長さ(mm)2000 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用 付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 適合1830-MKGA/DN 材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート 仕様左用 適合1830-MKGA/DN 付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)フリッパードア金具 OV-1型
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。 ブラック 仕上光沢クロメート処理 適合扉高さ(mm)350~500450 適合扉厚(mm)20以上 トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100] 適合扉幅(mm)700~1400 適合扉質量(kg)3~5
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)