「引き戸 引き込み」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。
レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
取付ねじが前面に出ない構造です。
DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用
材質亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)対応
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
質量(g)510
タイプ鍵の仕様:鍵無し
材料亜鉛合金
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:なし
色鍵部:ブラック
質量(g)520
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号No.1333
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。・扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。・取付けねじが前面に出ない構造です。・DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合防塵シャッター:あり
色鍵部:シルバー
質量(g)525
タイプ鍵の仕様:同番
材料亜鉛合金
キー番号DS200
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)
質量(kg)扉:15以下
色ブラック
質量(g)102
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)2700以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333)
材質亜鉛合金
質量(g)274
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(DS200)
材質亜鉛合金
質量(g)274
仕上ブラック
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。適応ドア質量40~100 kg対応のドアダンパーです。ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込み機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーとくらべ、ドアを軽く開けられます。
付属品取付治具、取付テンプレート、十字穴付皿タッピンねじ3.5×20
種類ドアダンパー
関連キーワード