カテゴリ

  • 建築金物(6)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • ヨコヅナ(18)
  • 新日軽(LIXIL)(8)
  • BEST[金物](5)
  • TOEX(LIXIL)(5)
  • ヨドノ(4)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3)
  • YKK AP(2)
  • MIWA(2)
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • ダイケン(1)
  • 山崎実業(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • カウンター下収納(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「引き戸 棒」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内折戸用ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ工業)室内折戸用ソフトクローズヒンジLAMP(スガツネ工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA)質量(kg)扉:15以下ブラック質量(g)102RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95扉幅(mm)450以下扉高さ(mm)2700以下
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。 引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。 75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。 アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上部品名称表示付ラッチ錠適合パネル厚さ(mm)13付属品六角棒スパナ(非常解錠用)仕様非常解錠部:六角穴
面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)870
面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスラッチ錠 CLS18型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4適合ガラス厚(mm)8、10、12質量(g)475
面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠ストライクボックス付 CLS30型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4質量(g)850適合ガラス厚(mm)8、10、12
面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付 LAMP(スガツネ工業)面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4質量(g)470適合ガラス厚(mm)8、10、12
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら