ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3827
質量(g)120
仕上サテン仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
自動閉止引戸(傾斜式)LM-80の表示付きラッチ錠(オプション)です。
引戸用のラッチ錠で、左右兼用タイプ(部品の組み替え必要)です。
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
アーム部が大きく操作がしやすい、ユニバーサルデザインの製品です
材質ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
部品名称表示付ラッチ錠
適合パネル厚さ(mm)13
付属品六角棒スパナ(非常解錠用)
仕様非常解錠部:六角穴
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸
材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき
付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3835
質量(g)120
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3819
質量(g)320
仕上サテン仕上
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
シリーズd lineシリーズ
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色ブラック
質量(g)280
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
質量(g)470
適合ガラス厚(mm)8、10、12
ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
質量(g)850
適合ガラス厚(mm)8、10、12
ガラス開き戸用のラッチ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS10型もあります。
用途ガラス開き戸用のラッチ錠です
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)475
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。
適合扉厚(mm)10~12.7
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。
適合扉厚(mm)33~45
質量(g)1050
付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)
仕様表示器付 PAT
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。
内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。
扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。
表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7
付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2
仕様ガラス扉用
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4
適合ガラス厚(mm)8、10、12
質量(g)870
関連キーワード