鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。バネクッション入りの戸当りです。ドアがあたっても衝撃をやわらげます。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
種類戸当り
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理
幅(mm)146
板厚(mm)2.5
ねじ穴数8
種類自由丁番
仕上アルマイト処理
最大扉厚(mm)35
関連キーワード