35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。 適合扉厚(mm)18~30 掘込深さ(mm)15 取付径(Φmm)カップ径/40
1組
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HT160THV2-G 厚扉用面付ワンタッチスライド丁番 本体 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM) 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)204.6 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)69.1 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
4日以内出荷

HT160V2 厚扉用面付スライド丁番 HT160V2 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール 仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm) 付属品マウンティングプレート シルバー 質量(g)252.6 種類板金用スライドヒンジ 仕上(本体・カップ)ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35 かぶせ量分類(mm)12~15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13 適合1830-MKGA/DN 材質 仕上ニッケルめっき
1個
128 税込141
当日出荷

LAMP(スガツネ)ケーブルガイド 214-0110-51
エコ商品
ケーブルの曲がりすぎによる折れを防ぎます。ケーブルマネージャー専用のワンタッチ取付ガイドです。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
4日以内出荷

1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。標準仕様は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックも可能です。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16、十字穴付なべ木ねじ2.7×13 適合1830-MKGA/DN 材質 仕上ニッケルめっき
1個
93 税込102
4日以内出荷

M6スタッドに差し込み、スライドさせるだけで取り付けできます。スタッド長さは16~20 mmに対応しています。Φ8 mmラウンドロッド専用です。
材質ポリアミド(PA) ブラック 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネル吊金具 AUH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など 材質アルミニウム合金 仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理 推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザインシャッター DIS部品 LAMP(スガツネ) 動画あり
キャビネット内側にガイドを面付けするため、キャビネットの加工が不要で施工性に優れています。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。
仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
1個
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

キャッチ付きの面付丁番です。扉の加工が不要です。
用途キャンピングカーの収納扉など 材質 仕様キャッチ付 質量(g)93 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) シルバー 質量(g)138 種類板金用スライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
セット内容運動バー、ロックピン、ガイド、ガイドプレート 仕様左用 適合1830-MKGA/DN 付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
仕様右用 付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属) 適合1830-MKGA/DN 材質(連動バー・オールロック用ガイド・オールロック用ガイドプレート)鋼(オールロック用ロックピン)亜鉛合金
1セット
3,598 税込3,958
4日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm) シルバー 質量(g)150 種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 付加機能キャッチなし 開き角度(度)95 RoHS指令(10物質対応)対応 かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
889 税込978
4日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)94 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
599 税込659
4日以内出荷

メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 仕様扉の調整機能(前後±2 mm) 質量(g)80.8 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 座金ねじ穴数6 座金ピッチ(mm)35
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕上ヘアライン仕上
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 タイプシステム32タイプ シリーズランプ印 230シリーズ 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合) 推奨扉厚(mm)18~30
1組
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコンステー SLU-ELAN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラプコンステー SLU-ELAN型
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ルーター用隠し丁番
エコ商品
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用 材質アルミニウム合金 質量(g)633 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連商品
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 FD30 部品 LAMP(スガツネ) 動画あり
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
1個
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質ステンレス鋼(SUS304) 形状角型 仕上ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 形状角型 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)