メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)27
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)20
羽根厚さ(mm)2
推奨扉厚(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)21
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)18以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)23
種類ピボットヒンジ
仕上素地
適合扉高さ(mm)700以下
本体長さ(mm)18
羽根厚さ(mm)1.5
適合扉厚(mm)24以下
RoHS指令(10物質対応)対応
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)1.8以下
最大扉厚(mm)24
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。・ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)183
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用
質量(g)132
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のボルトゆるめるだけで扉の着脱ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)163
取付穴フレーム:Φ6.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)68
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)121
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用
質量(g)133
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)107
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)108
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用
質量(g)128
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のボルトゆるめるだけで扉の着脱ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)167
取付穴フレーム:8またはΦ10
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)66
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)52
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)122
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
材質(フック)焼結鉄
仕様スナップイン/ねじ止め
付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット
適合板厚(mm)1.2~1.7
材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ドロップ丁番型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ガラスドア用丁番
仕上ニッケルめっき
掘込深さ(mm)(底板側)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
推奨扉厚(mm)4~6
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)183
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
材質(ブッシュ)亜鉛合金
本体長さ(mm)82
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
ドアパーツは2分割式で、下側のボルトをゆるめるだけで扉の着脱ができます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
付属品取付ねじ
種類抜き差し蝶番
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)5
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)42
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
色ブラック
種類標準
仕上電着塗装/ブラック
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)180°
最大扉高さ(mm)800
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途家具・ショーケース用
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラス丁番
材質黄銅
仕上クロムめっき
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)160
推奨扉厚(mm)18~34
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)37
種類ガラス蝶番
耐荷重39N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
一軸タイプ
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金
仕様キャッチ付
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
取付可能ガラス厚(mm)4~6
開き角度(度)100
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ