「抜差旗蝶番」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)40
耐荷重(N)392
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)8.3
B5
H268
H218
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)350
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)17.2
W300
B10
H275
t19
H225
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)7.4
W300
B5
H268
H218
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)19.8
B10
H275
t19
H225
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)300
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。クリーンルームでの使用に適したヒンジです。摺動部に内蔵されたスラストベアリングとニードルベアリングが金属同士の磨耗を抑えます。摺動部をシールでカバーしているため、金属粉の飛散を防止します。カール部を溶接しているため、耐荷重と耐久性に優れています。
用途半導体製造関連、クリーンルームなど
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)388
種類旗丁番(抜き差し蝶番)
仕上ヘアーライン
本体長さ(mm)125
羽根厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)100
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。
長さ(mm)54
材質ポリアミド、鋼
幅(mm)49
種類旗丁番(抜き差し丁番)
シリーズHEWIシリーズ
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)750以下
適合扉質量(kg)40kg以下/2ヶ
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)750
関連キーワード