ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等
材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
取付穴有
仕上研磨
取付穴数6
RoHS指令(10物質対応)対応
・左右勝手違いがあります。
仕様左用
d3.2
W38
H75
t2
D18.5
取付穴あり
寸法P1(mm)7.5
寸法P3(mm)240
適合扉質量(kg)15
寸法P230
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様左用
d3.2
W32
H50
t1.5
D17.5
取付穴あり
寸法P1(mm)5
寸法P3(mm)210
適合扉質量(kg)7
寸法P220
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様右用
d3.2
W38
H75
t2
D18.5
取付穴あり
寸法P1(mm)7.5
寸法P3(mm)240
適合扉質量(kg)15
寸法P230
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様右用
d3.2
W36
H64
t1.5
D17.5
取付穴あり
寸法P1(mm)8
寸法P3(mm)240
適合扉質量(kg)10
寸法P224
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様右用
d3.2
W32
H50
t1.5
D17.5
取付穴あり
寸法P1(mm)5
寸法P3(mm)210
適合扉質量(kg)7
寸法P220
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
仕様右用
質量(g)21
適合扉質量(kg)7
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様左用
d3.2
W36
H64
t1.5
D17.5
取付穴あり
寸法P1(mm)8
寸法P3(mm)240
適合扉質量(kg)10
寸法P224
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様右用
質量(g)170
適合扉質量(kg)30
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
仕様左用
質量(g)21
適合扉質量(kg)7
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。穴付きです。
用途船舶、屋外用機器、環境機器、海洋機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
質量(g)170
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・左右勝手違いがあります。
仕様左用
質量(g)170
適合扉質量(kg)30
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ねじ止めタイプの抜き差し蝶番です。上下の形状が傾斜しているため、ほこりがつきにくく衛生レベルの高い場所に適しています。
質量(g)100
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)31
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)57
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)68
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。上下の形状が傾斜している為、ほこりが付きにくく衛生レベルの高い場所に適しています。Oリング入りでIP65に適しています。
材質ステンレス鋼
質量(g)144
種類抜き差し蝶番
長さL(mm)82
仕上素地
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
・オイルレスリング入りで滑らかに動きます。・最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
耐荷重N(kgf)40
耐荷重(N)392
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)145
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)10
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)8.3
B5
H268
H218
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)350
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)7.4
W300
B5
H268
H218
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)17.2
W300
B10
H275
t19
H225
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)19.8
B10
H275
t19
H225
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)300
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ