9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WG18-AISI304 ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ボールスタッド
エコ商品
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状ボールスタッド シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

WX22-AISI304 ステンレス鋼製ボールスタッド LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ボールスタッド
エコ商品
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応 ロッド先端形状ボールスタッド シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス 打掛
エコ商品
同一面取付と直角取付が可能です。ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。・分解して筺体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
AM5 B15 D22 C13 a7
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

・ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。・分解して筺体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
AM8 B10 D18 C8 a10
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
1セット
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)22、23(スペーサー使用) 24、25(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュボタンとスライドラッチを組み合わせたラッチです。お好みのハンドルを別売にてご自由にお選びいただけます。SL-B211型(扉厚18~21 mm用)と、SL-B251型(扉厚22~25 mm用)の2タイプあります。扉厚に応じてスペーサーを組み合わせて使用します。
材質ポリアミド(本体、ラッチ、スペーサー、台座)、ポリアセタール(受座、プッシュボタン)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)23.5 種類その他 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)18、19(スペーサー使用) 20、21(スペーサー不使用) 保持力N(kgf)156.8(16) 保持力(N)156.8
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)