カテゴリ

  • 建築金物(3)
  • 機構部品(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(17)
  • PICUS(大洋精工)(3)
  • エレキット(2)
  • Three Axis(1)
  • アーネスト(2)
  • イチネンTASCO(5)
  • 栃木屋(5)
  • UNIT(3)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • オレゴン(OREGON)(2)
  • ホーザン(1)
  • コノエ(1,333)
  • RS PRO(150)
  • Festo(106)
  • エスコ(62)
  • TORRAS(54)
  • TRUSCO(53)
  • 常磐精工(38)
  • 片桐医科工業(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「持ち上げる」の検索結果

56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820RoHS指令(10物質対応)対応
垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から3日以内出荷
扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。扉がゆっくりと静かに閉まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9102-00-00080LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9001-00-00080LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9101-00-00080LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510仕上クロムめっき材料亜鉛合金ロック機構ロック機構付
薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080 LAMP(スガツネ工業)薄型掘込ハンドル 213-90型・213-91型 213-9002-00-00080LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498仕上塗装/ブラック材料亜鉛合金ロック機構ロック機構なし
バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セット LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジ アルミフレーム取付用セットLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
バランス調整式パワーアシストヒンジ HG-PA300-15をアルミフレームに取り付けるためのセットです。 スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。 バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。 閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。 トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。 樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途アルミフレームを使用する工場設備、半導体製造現場、など適合フレーム溝幅8構成部品パワーアシストヒンジHG-PA30-015:1ヶブラケットA-SHG-PA300:3ヶASナットA-S8M5:12ヶばね座金・平座金組込六角穴付ボルトM5×12:20ヶ六角穴付ボルトM5×6:2ヶ
パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。 トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下開き方上蓋仕様左右兼用仕上ヘアライン質量(g)2500
ストッパー付き折りたたみヒンジ LAMP(スガツネ工業)ストッパー付き折りたたみヒンジLAMP(スガツネ工業)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
90°位置まで持ち上げるとガチャンと音がし、ストッパーが働いてしっかり保持します。それより上に持ち上げるとストッパーが解除されます。 ラチェットにより強い保持力を実現しました。 多段階ストップするタイプもございます。
用途折りたたみテーブル、棚など材質ブラケット、アーム:鋼、 カバー上、 カバー下:ポリカーボネート(PC)カバー: ライトグレー質量(g)310仕上ブラケット、アーム:ニッケルめっき許容モーメント(N・m)40/1セット
180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
蝶番の着脱は、指でドアパーツをスライドするだけで簡単です。セーフティ機構により、扉角度が30度未満の場合には、扉は外れず安心です。扉を持ち上げずに扉の着脱ができます同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
付属品なべ小ねじ M5×16材質亜鉛合金質量(g)150長さL(mm)45幅W(mm)35開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)1.5
パワーアシストヒンジ(外側付け)  HG-PA180-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA180-9型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA202型LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(内側付け) HG-PA210-9型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
質量(g)770アズワン品番64-8550-19RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。90°で仮保持します。
質量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い蓋・装置カバーを軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。バランス調整機能により従来のパワーアシストヒンジよりも、対応できる範囲が広がりました。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクはトルク調整ねじを回すことで調整できます(±10 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、半導体装置、遠心分離機など仕様トルクピーク角度60°~80°質量(g)3400RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ工業)ラチェットヒンジLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。質量(g)350種類特殊形状アズワン品番64-8550-22RoHS指令(10物質対応)対応
一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)一軸両方向ワンウェイトルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~180°)。90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質亜鉛合金質量(g)625種類平蝶番型長さL(mm)110仕上サチライトクロムめっき幅W(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃使用湿度:90 %RH以下材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
バランス調整式パワーアシストステー LAMP(スガツネ工業)バランス調整式パワーアシストステーLAMP(スガツネ工業)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持します。バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました。不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます。S-ATDダンパーを併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
フットステー LAMP(スガツネ工業)フットステーLAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤などステー種類フットステー材質鋼(SPCC)仕上有色クロメート処理(三価)開き方横開きRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製フットステー LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フットステーLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)ストローク(mm)120仕上バレル研磨ストッパー開時ロックRoHS指令(10物質対応)対応開き方横開き圧縮荷重(N)588伸長(mm)300ステー種類フットステー
セルフオープンステー LAMP(スガツネ工業)セルフオープンステーLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。扉を少し持ち上げると、手を離しても自動で開くステーです。ラプコン機構により、ゆっくり開きます。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15材質鋼/ABS樹脂開き方上蓋RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ 外側付 ピーク35度LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
仕様トルクピーク角度35°RoHS指令(10物質対応)対応
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー LAD型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプ LAMP(スガツネ工業)モニターマウントヒンジ VTS型ワンウェイタイプ、VTD型両トルクタイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷から4日以内出荷
2万回動作テストをクリアしています。VTS型は、液晶モニターを持ち上げる際に不要なトルクの発生を抑え、より軽く操作できるワンウェイタイプです。VTD型は、液晶モニターの角度を調整できる両トルクタイプです。部品がコンパクトで、省スペースでモニターの取り付けができます。
用途OA機器、医療機器用液晶モニターなど材質(チルトプレート、スイベルパーツ)ガラス繊維強化ポリアミド質量(g)124種類特殊形状仕上(チルトプレート、スイベルパーツ)素地
パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付け LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA230型 内側付けLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA231型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。開き角度を55°または80°に規制できます。開き角度は15°~90°の間で規制することも可能です(特注対応)。
RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付け LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ HG-PA200型 外側付けLAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
トルクピーク角度35°のタイプ(HG-PA201型)は、高さがあり奥行きが短い上蓋に最適です。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋材質ベース:ステンレス(SUS430)、樹脂カバー:PBT樹脂仕様外側取付幅(mm)150厚さ(mm)42全長(mm)201質量(kg)1質量(g)1385穴径(Φmm)5.5使用温度範囲(℃)0~40角度(°)【トルクピーク】20ねじ穴数9
ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フラップステー L-195-JC型LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼ストローク(mm)62質量(g)100仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地ストッパー開時保持適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)195最大扉高さ(mm)350最小扉高さ(mm)250ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スプリングステー S-AT02W 側板付、背板付LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。上蓋を簡易的に保持できます(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)仕様側板付背板付付属品側板ブラケット(側板付の場合に使用)十字穴付トラス小ねじ M5×6(側板付の場合に本体ユニットとブラケットの固定に使用)仕上素地/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋ステー種類パワーアシストステー
アシストヒンジ LAMP(スガツネ工業)アシストヒンジLAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋材質ステンレス(SCS14)仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110°トラスコ品番376-9879長さ(mm)167幅(mm)75質量(kg)2.4高さ(mm)54仕上鏡面研磨開き角度(度)110トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業)フック付ハンドル 407-94型LAMP(スガツネ工業)
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。
材質(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド(ハンドル部)亜鉛合金ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7
スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業)スラムラッチ 482-90型LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。
材質(本体)ポリアミド/ブラック(カム・ピン)鋼/高沢クロメート(フック部)焼結鋼
スライドレール C1315 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C1315LAMP(スガツネ工業)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ヒンジ付のスライドレールで、扉を天板の上に収納する水平フリッパー扉に最適です。扉を上方に持ち上げ押し込むと、扉はキャビネットの上をスライドし収納できます。扉はキャビネットに対して全かぶせタイプが最適です。
用途水平フリッパー扉用材質高さ(mm)35.3種類リニア形仕上光沢クロメートル処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)9.5材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用質量(g)865寸法A(mm)450寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])953[97]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)953ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350(1本使い用)LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。
用途1本使い用質量(g)745寸法A(mm)350寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])1307[133]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)1307ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200P LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ミニフラップステー L-200PLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74仕上バレル研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)200ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クリーンステー LB-CV215ALAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。摺動部の樹脂パーツと樹脂カバーにより金属同士の摩耗を防止し、金属粉が飛散しにくい構造です。
ストローク(mm)62仕上研磨ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147伸長(mm)215ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用)LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1本
4日以内出荷
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820寸法A(mm)450寸法D(mm)256寸法B(mm)280寸法C(mm)170仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-350(1本使い用)LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)715寸法A(mm)350寸法D(mm)206寸法B(mm)230寸法C(mm)120仕上ヘアライン仕上ストッパー多段階保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])686[70]開き方上開き圧縮荷重(N)686ステー種類フラップステー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら