99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 種類取手・引手 仕上バレル研磨 取付け方法めねじ U字形種類変形 面付形種類U字形
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)84 質量(g)130 種類取手・引手 ねじ径M6 グリップ径(Φmm)9 仕上鏡面バフ研磨 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)17 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L128 H40 質量(g)70 D18 S10 P120 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L66 H30 質量(g)23 D16 S7 P60 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
669 税込736
翌々日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM5 B8 L108 H32 質量(g)54 D18 S10 P100 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
999 税込1,099
翌日出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
用途アルミフレーム取付用
1セット
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
dM4 B6 L86 H31.5 質量(g)28 D16 S7 P80 仕上バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
769 税込846
翌日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L172 質量(g)236 P160 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L140 質量(g)211 P128 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

握り部分が傾斜し、握り易い形状です。Φ12 mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
用途アルミフレーム取付用 付属品十字穴付トラス小ねじM5×30
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L108 質量(g)182 P96 仕上サテン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L108 質量(g)136 P100 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L97 質量(g)48 P90 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
959 税込1,055
翌日出荷

・握り部分が握りやすく傾斜しています。・木材やソリッドメラミン樹脂に使用する際はワッシャをご使用ください。(お客様でご用意ください)
質量(g)130 仕上鏡面バフ研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

・握り部分を高くして作業手袋をしたままでも握りやすくしています。・MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。
L75 質量(g)42 P68 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
859 税込945
翌々日出荷

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88 質量(g)125 P80 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128 質量(g)146 P120 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重N(kgf)50 耐荷重(N)490
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
RoHS
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類面付ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MSH-350BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットブラック 高さ(mm)80 質量(g)850 種類裏止めハンドル 長さL(mm)400 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)350 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

断面が楕円型で握りやすい形状をしています。
用途キャビネットに 材質ステンレス(SUS303) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼) 種類ハンドル 表面処理鏡面磨き仕上げ 寸法B(mm)13 寸法T(mm)6 仕上サテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ローレットハンドル
握り部分は、ステンレス鋼でローレットをあしらっています。
材質ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金 高さ(mm)34 質量(g)176 種類裏止めハンドル 長さL(mm)172 グリップ径(Φmm)12 仕上ローレット仕上/サテンニッケルめっき ピッチP(mm)160
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498 仕上塗装/ブラック 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構なし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドルHA-BE型
握りやすく傾斜したハンドルです。 指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MSH-550BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットブラック 高さ(mm)80 質量(g)1256 種類裏止めハンドル 長さL(mm)600 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)550 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

MSH-350SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)850 種類裏止めハンドル 長さL(mm)400 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)350 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MSH-550SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)1256 種類裏止めハンドル 長さL(mm)600 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)550 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

MSH-750SL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットシルバー 高さ(mm)80 質量(g)1663 種類裏止めハンドル 長さL(mm)800 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)750 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)498 仕上クロムめっき 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構なし
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)385 L1390 L2323 t18 H242 H160 P335 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)228 H2W 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

MSH-750BL マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
ゆったりとしたサイズで、根元でも握りやすい設計です。
材質アルミニウム合金 マットブラック 高さ(mm)80 質量(g)1663 種類裏止めハンドル 長さL(mm)800 グリップ径(Φmm)30 仕上アルマイト処理 取付け方法めねじ ピッチP(mm)750 耐荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

・ロック機構付と無しのタイプがあります。(キーは別売です。)・握り部の持ち上げ角度は80°で、握りやすい構造です。・本体が薄いため、取付場所を選びません。・振動に強い構造のため、車両などに使用可能です。
質量(g)510 仕上塗装/ブラック 材料亜鉛合金 ロック機構ロック機構付
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル
RoHS
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W38 質量(g)1647 L11090 L2939.8 t20.2 H259.8 H180 P975 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)605 L1816 L2686 t18 H242 H160 P710 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル
RoHS
握り易い形状のポリアミド製ハンドルです。ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
材質ポリアミド(PA) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)385 L1390 L2323 t18 H242 H160 P335 仕上ステンレス調アルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷