カテゴリ

  • 物流用品(11)
  • 機構部品(14)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(24)
  • 栃木屋(1)
  • スペーシア(5)
  • サカエ(36)
  • TMEHジャパン(3)
  • STS(13)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • サンワサプライ(61)
  • サンワダイレクト(43)
  • オカムラ(岡村製作所)(669)
  • TRUSCO(461)
  • イトーキ(274)
  • ピカコーポレイション(117)
  • コクヨ(109)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • ナビス(アズワン)(85)
  • エスコ(82)
  • アズワン(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「昇降」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2 LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-FS-2LAMP(スガツネ工業)
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
用途1台または2台同時昇降運転専用品名フットスイッチ対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LED LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6LEDLAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
用途上下操作に加え9種類の高さを記憶品名ハンドセット(LED表示付き)コード長さ(m)約1.5対応機種ML-1(シンクロ)・AC-M-1(シンクロ)・PL・SL-1-460-S
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6W LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-6WLAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
用途2台の昇降装置を同時または個別に操作品名ハンドセットコード長さ(m)約1.8対応機種ML-1(スタンダード)・AC-M-1(スタンダード)
電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DR LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置用ハンドセット・フットスイッチ HS-DRLAMP(スガツネ工業)
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
品名HS-2B・HS-6LED用ホルダー対応機種ハンドセット HS-2B・HS-6LED
200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044492 LFT-LG-600-WT【脚部セット】テーブル専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678特価
1台
取扱停止中
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●色:ホワイト●ストローク(mm):600●最低高さ(mm):625●推力(N):1000●推力(kgf):102●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0503アズワン品番67-5602-81
200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044491 LFT-MB-950テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
73,980税込81,378
1台
翌日出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024アズワン品番67-5602-82
200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)200044490 LFT-TB-2000テーブル【天板受セット】専用電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
59,480税込65,428特価
1台
当日出荷
テーブル専用電動昇降機です。 昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。 動作音が50dB以下と静音です。 天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463アズワン品番67-5602-83
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用 LAMP(スガツネ工業)コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用LAMP(スガツネ工業)
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。
入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
延長ケーブル LAMP(スガツネ工業)延長ケーブルLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
昇降装置、コントロールユニット間の延長ケーブルです。
ブラック
PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)PLCインターフェースQZD070690型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
質量(g)400付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
279,800税込307,780
1台
4日以内出荷
3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。 側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。 伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。
材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応
昇降ラチェット LAMP(スガツネ工業)昇降ラチェットLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。 最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。 最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
付属品本体取付用ブラケットピッチ(mm)調整:4RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)294
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプLAMP(スガツネ工業)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル専用電動昇降装置 脚部セット LAMP(スガツネ工業)テーブル専用電動昇降装置 脚部セットLAMP(スガツネ工業)
68,980税込75,878
1セット
8日以内出荷から9日以内出荷
天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)ケーブルクランプハンドセットCPN-4UDストローク(mm)600質量(g)9000種類電動式最低高さ(mm)625RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
種類電動式仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 マルチリフト LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフトLAMP(スガツネ工業)
769,800税込846,780
1セット
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。3段仕様のため、従来品よりも大きなストロークを確保しています。ヨーロッパにおけるオフィス環境の新規格DIN EN 527-1:2011に対応しています。側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
付属品下取付プレートストローク(mm)650質量(g)30520種類電動式仕上アルマイト処理最低高さ(mm)560
上調整プレート H型 LAMP(スガツネ工業)上調整プレート H型LAMP(スガツネ工業)
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型 シンクロタイプ、マルチリフト ML-2型、若しくはアルファコローネ シンクロタイプの上側に取り付けて使用します。特殊ゴムクッション、チルトリミッターを内蔵しています。特殊ゴムクッションは振動を吸収し、チルトリミッターはシンクロ昇降時の連動のずれを吸収し、平行度を保ちます。指はさみ防止用の安全カバー付です。
種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニット LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置アルファコローネ AC-M-1型 高剛性タイプ シンクロタイプ用コントロールユニットLAMP(スガツネ工業)
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ベアリング LAMP(スガツネ工業)ベアリングLAMP(スガツネ工業)
119税込131
1個
4日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2SLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
スリムリフト用です。
種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
電動昇降装置 電源ユニット TR-2B LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット TR-2BLAMP(スガツネ工業)
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。付属のTR-FPを使用して壁面などに固定できます。
材質ポリアミド(PA)種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002 LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 電源ユニット QST0160486002LAMP(スガツネ工業)
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置用のコントロールユニットです。
種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)2.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
電動昇降装置 スリムリフト SL型 LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 スリムリフト SL型LAMP(スガツネ工業)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷
本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様(運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF)ストローク(mm)460直径(Φmm)92タイプスリムタイプ種類電動式電圧(V)DC36電力(W)140(1本あたり)仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-10~60最低高さ(mm)610推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)32
中荷重ベアリング LAMP(スガツネ工業)中荷重ベアリングLAMP(スガツネ工業)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)建築(戸車、雨戸、シャッター)事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリースRoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
取付プレート ML-PU/ML-PL LAMP(スガツネ工業)取付プレート ML-PU/ML-PLLAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型を直付けするための取付プレートです。ML-PUはマルチリフト ML-2型にもお使いいただけます。
付属品六角穴付ボルトM8×20(ML-PU:4本、ML-PL:4本)六角穴付皿ボルトM8×18(ML-PU:2本、ML-PL:4本)六角穴付ボルトM4×18(ML-PL:1本/六角棒スパナ付)材質仕上塗装ブラック種類電動昇降アクセサリーRoHS指令(10物質対応)対応
マルチリフト 接合金具 ML-AS LAMP(スガツネ工業)マルチリフト 接合金具 ML-ASLAMP(スガツネ工業)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
マルチリフト ML-1型溝付きタイプ、ML-2型用の接合金具です。2台の溝付マルチリフト ML-1型をお客様にてご用意いただいた補強バーでつなぐ場合にご使用ください。
用途半導体工場、クリーンルーム、医薬品製造設備など付属品六角穴付ボルトM6×14(4本)六角穴付ボルトM6×25(4本)材質アルミ合金質量(g)150種類電動昇降アクセサリー仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
マルチリフト ML-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)マルチリフト ML-1型 電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)(同調誤差)0~4mm種類電動式電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイト処理使用周囲温度(℃)-20~60推力(kN)1RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)(上昇)16
プラスチックベアリング LAMP(スガツネ工業)プラスチックベアリングLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)産業機械(各種省力機械、各種自動機)医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)建築(戸車、雨戸、シャッター)
スリムリフト SL型用 ベース SL-BP LAMP(スガツネ工業)スリムリフト SL型用 ベース SL-BPLAMP(スガツネ工業)
61,980税込68,178
1台
4日以内出荷
スリムリフトをシンクロ仕様で使用する際に取り付けるベースです。2本使いでもスリムリフトが自立するため、テーブルにも使用できます。
種類電動昇降アクセサリー
アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置 LAMP(スガツネ工業)アルファコローネ AC-M-1型 電動昇降装置LAMP(スガツネ工業)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V)DC24電力(W)120推力(kN)1最大速度(mm/sec)(上昇)18仕様最大連続運転時間 2分(8分休止)使用周囲温度(℃)-20~60タイプ高剛性タイプ仕上アルマイト処理種類電動式RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら