シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
質量(g)7.4
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂
口数4口
仕様DMF-EP型
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質ポリカーボネイト(PC)+ABS樹脂
口数5口
仕様DMF-EP型
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。お使いのコンセントやスイッチのカバーとの交換はどなたでも簡単にできます。(取付説明書付き)。豊富なラインナップで、カーテンや壁紙のデザインを選ぶように、空間に合わせたスイッチ・コンセントカバーを選ぶことができます。
適合【コンセント】パナソニック社:フルカラーシリーズ/神保電器社:NK SERIE、ニューマイルドビーシリーズなど
材質AES樹脂
縦(mm)120
取付ピッチ(mm)101
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様ダブル
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質PPE樹脂
色ホワイト
質量(g)9
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥529
税込¥582
6日以内出荷
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質PPE樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
色ブラウン
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥529
税込¥582
6日以内出荷
トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質PPE樹脂
色ブラック
種類ブラケット・取付枠
1セット
¥409
税込¥450
6日以内出荷
シンプルなフレームの中にこだわりの素材をあしらい、シックやモダンをはじめとするさまざまなインテリアに幅広く調和します。
付属品専用取付ブラケット
セット内容プレート、取付専用ブラケット
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×139×8
ファブリックを替える感覚で、スイッチ・コンセントプレートを楽しむという発想。豊富なテクスチャとカラーで、コーディネートの幅を広げます。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
材質デュポンコーリアン
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×125×8
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質樹脂
質量(g)12
種類ブラケット・取付枠
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタをスイッチ・コンセントプレートPXP型に取付するための製品です。通常の金属タイプの取付枠と樹脂製の絶縁タイプの取付枠があります。
材質亜鉛めっき鋼板
質量(g)27
種類ブラケット・取付枠
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)28
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
セット内容プレート、専用取付ブラケット
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×10.2
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム、外フレーム、装飾板、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)116
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×128×8.6
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA)
ストッパーなし
取付穴径(Φmm)8.5
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)74
プレート幅(mm)61
RoHS指令(10物質対応)対応
特性アジャスター付
キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ
車輪タイプ双輪
取付穴ピッチL1(mm)55
アウトセットの吊り元側のかぶせ量を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)少なくできます。
インセットの吊り元側のすき間を2 mm(2枚重ねの場合4 mm)大きくできます。
材質ポリアセタール(POM)
色グレー
適合360-P6WT、360-P6WT+5、360-P6WT-NA
1個
¥72
税込¥79
4日以内出荷
アウトセットの吊元側のかぶせ量を2 mm少なくできます。
インセットの吊元側のすき間を2 mm大きくできます。
重ねることで4 mm厚にできます。
座金と側板の間に挟んで使用します。
適合J95用
RoHS指令(10物質対応)対応
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。
本体が樹脂のため軽量です。
プレートにワンタッチで取り付けられます。
取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂
耐荷重(N)19.6
質量(g)195
仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
5口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
質量(g)56
仕様DMF-ES型
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16
仕様DMF-B型
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。
シリーズランプ印 100シリーズ
材質ポリアミド
色アイボリー
種類関連部品
シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。
4口タイプです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様DMF-ES型
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド
材質(本体)亜鉛合金
色車輪:ブラック
仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理
ストッパー回転ストッパー
材質(プレート)鋼
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)38
車輪数双輪
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアステー AILERON(エルロン) を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5mm(ARN-DP5)少なくできます。
ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
材質ポリアセタール(POM)
適合ARN-SZ
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 (ARN-DP5のみ)
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)
材質(本体)アルミニウム合金
取付穴径(Φmm)6.5
取付け方法プレート
車輪タイプ双輪
DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂
種類家具用後付ダンパー
金属カバータイプが新しく加わりました。水平面と垂直面に取り付けできます。厚みが樹脂タイプは7 mm、金属カバータイプは7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。ほこりよけの自閉カバー付きです。ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
材質PBT樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
材質m-PPE樹脂
種類ブラケット・取付枠
材質塩化ビニール樹脂(PVC)
色ブラック
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)48
色(本体)ブラック
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
偏心(mm)20
車輪タイプ双輪
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR)
材質(本体)ポリアミド(PA)
車輪幅(mm)32
色(本体)ライトグレー
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
次へ