「皿もみ」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
両面に皿ねじ用加工してあるため、左右兼用でお使いいただけます。
用途インセット扉用
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)145
種類抜き差し蝶番
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)10
開き角度(度)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド
色ブラック
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
ローラー付ラウンドロッド、ラウンドロッド用のポリアミド製ロッドガイドです。取り付けには、溶接スタッド、皿ねじ(M6)を使用します。テーパー断面構造を採用しており、ロッドがスムーズに作動します。
材質ポリアミド
色ブラック
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド
色ホワイト
種類家具用後付ダンパー
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
推奨ねじM5皿ねじ
耐荷重N(kgf)100(10.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)18
タイプ平行形
種類平蝶番
推奨ねじM6皿ねじ
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)40
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など
材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
質量(g)150
外径(Φmm)60
使用温度(℃)0~40
トルク(N・m)1.5±33%
推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個
垂直許容荷重(N[kgf])14.7
脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%
RoHS指令(10物質対応)対応
許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29
中央部穴径(Φmm)16
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
材質ポリアミド
色ブラック
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量用の鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に、簡易的に保持します。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
用途重量用
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質鋼
高さ(mm)53
仕上光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
U字形種類ストレート
グリップ径(Φmm)26
高さ(mm)50
材質ポリアミド(PA)
取付け方法丸穴
面付形種類U字形
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ハンドル)ポリアミド
色ブラック
質量(g)61
RoHS指令(10物質対応)対応
トールマンをキャビネットの背板や壁面などに取り付ける場合に使用します。
材質/仕上鋼及びポリスチロール/焼付塗装
付属品木ねじ(6本)皿ねじ(16本)
質量(kg)1.5
ブラケットの化粧カバーです。
用途ブラケットの化粧カバーです。
材質/仕上鋼/焼付塗装
付属品皿ねじ(2本)
質量(kg)0.21
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。
付属品十字穴付皿ねじM5×18
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)305
種類関連部品
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。木製棚板用です。
材質亜鉛合金
形状L型
棚受け金具その他棚受
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様穴無し仕様
質量(kg)0.1
色ホワイト
型番AP-DML型
仕上焼付塗料
材料アルミニウム合金
取付穴数16
推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。
仕様AP-DM型用
質量(kg)0.1
色ホワイト
型番AP-DML型
仕上焼付塗料
材料アルミニウム合金
取付穴数16
推奨ねじ十字穴付き皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付き皿ねじ呼び3.1
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【棚柱】11×16×1820
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
関連キーワード