カテゴリ

  • 建築金物(14)
  • 機構部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(632)
  • Modes(4)
  • アメリカン電機(1)
  • TRUSCO(86)
  • エスコ(161)
  • RS PRO(42)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • ノーブランド(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • 廣杉計器(11)
  • ジョー・プリンス竹下(75)
  • SUS(エスユーエス)(41)
  • アトムリビンテック(29)
  • BONDHUS(26)
  • エイト(24)
  • TOSTEM(LIXIL)(21)
  • サイマコーポレーション(20)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(15)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS303(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • その他(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「皿ネジ m3」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパートルクヒンジ LAMP(スガツネ工業)ダンパートルクヒンジLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など付属品ねじカバー(エラストマー)材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)質量(g)490使用温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型 LAMP(スガツネ工業)クリックスイベルヒンジHG-S15-16C型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
360°回転するクリックヒンジです。30°ごとに仮保持するタイプと、90°ごとに仮保持するタイプがあります。中央の穴から配線を通せます。クリックしない区間はフリクションが生じます。
用途タブレットスタンド、加工機、装置類の表示器角度調整など材質/仕上シャフト:ステンレス鋼(SUS303)/素地、スプリングベース:ステンレス鋼(SUS430)/バレル研磨、スプリングプレート:ステンレス鋼/バレル研磨、ボールホルダー:ポリアセタール(POM)/ー、プレートA:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨、樹脂ワッシャ:ポリアセタール(POM)/ー、プレートB:ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨質量(g)150外径(Φmm)60使用温度(℃)0~40トルク(N・m)1.5±33%推奨ねじM4皿ねじ3個、M4ねじ3個垂直許容荷重(N[kgf])14.7脱出トルクN・m(kgf・cm)クリック:3.3±15%RoHS指令(10物質対応)対応許容モーメント(N・m)水平取付:1.47、垂直取付:0.29中央部穴径(Φmm)16
アルミ押出ハンドル HA-AF-50SL LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF-50SLLAMP(スガツネ工業)
849税込934
1個
3日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
材質アルミニウム合金シルバーピッチP30仕上アルマイト処理質量(g)18付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)※皿頭面にハンドルと同じ色の塗装を施しています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5×1.5×4.1取手取手
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
アルミ押出ハンドル HA-AF型 LAMP(スガツネ工業)アルミ押出ハンドル HA-AF型LAMP(スガツネ工業)
679税込747
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)取手取手
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
極薄型クリーンマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)
839税込923
1個
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用自由蝶番 LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
セットアップ座金 LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金LAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1パック
当日出荷から3日以内出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじ LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由丁番壁取付タイプ用取付ねじLAMP(スガツネ工業)
329税込362
1セット
4日以内出荷
材質ステンレス鋼
石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツLAMP(スガツネ工業)
899税込989
1セット
当日出荷
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼)グレー種類その他RoHS指令(10物質対応)対応棚受け金具棚柱用
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型 LAMP(スガツネ工業)ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUPLAMP(スガツネ工業)
5,798税込6,378
1セット(100個)
当日出荷
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4質量(g)150仕上素地
欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ工業)欄間用トルクヒンジ(170-029-733)LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1セット(2個)
当日出荷
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)トラスコ品番799-9054幅(mm)30厚さ(mm)15.7全長(mm)85質量(g)112種類特殊形状定格トルク(N・m)3(2個)ねじ穴数4穴径(mm)5
ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SP LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN015S、MC-YN015SPLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)高さ(mm)12材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)種類標準タイプ吸着力(N)22.5仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨使用環境防錆吸着力(N[kgf])22.5(2.3)推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
ジュラコン(R)キャッチ JCU-F LAMP(スガツネ工業)ジュラコン(R)キャッチ JCU-FLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
99税込109
1個
翌々日出荷
ケースを取付穴にワンタッチで取り付けできます。キャッチャーが1.5 mmスライドするため、ストライカーとの中心のずれを吸収できます。
材質ポリアセタール・ポリアミド乳白色質量(g)5.2引張強度N(kgf)19.6[2.0]推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、十字穴付皿小ねじM3押込力N(kgf)19.6[2.0]RoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 ネクタイ掛 STR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ダブルネクタイ掛 DTR型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)すべり止め部:ブラック仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ランプ印 アジャスターベース AD-555型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 アジャスターベース AD-555型LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)仕上有色クロメート処理
ガラス扉用引手 LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用引手LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用)材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理高さ(mm)15.5質量(g)430種類引手仕上アルマイト処理対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
d line 戸当り LAMP(スガツネ工業)d line 戸当りLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ種類戸当り
d line フック付戸当り LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当りLAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当り
d line コート掛 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)種類標準シリーズd lineシリーズ仕上ヘアライン仕上取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)30
平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001P LAMP(スガツネ工業)平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001PLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。仕様本体・受座・ねじ付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14トラスコ品番418-3622材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっき吸着力(N[kgf])26.5[2.7]推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
オリンピアステー AILERON(エルロン) LAMP(スガツネ工業)オリンピアステー AILERON(エルロン)LAMP(スガツネ工業)
8,298税込9,128
1セット
4日以内出荷
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら