「皿ネジ m4 黒」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
衣服が引っかかりにくい曲線形状です。受座のカバーを閉じるだけで簡単に連結ができます。本体は回転し収納できるため、不使用時も邪魔になりません。本体の先端は細く丸みを帯びているため、受座に挿入しやすくなっています。
用途プレゼン・会議・店舗などで使用されるテーブルなど。
付属品鬼目ナット M6十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×16(亜鉛合金タイプのみ付属)十字穴付丸木ねじ 4.1×20(樹脂タイプのみ付属)六角穴付低頭小ねじ M6×25
適合板厚(mm)25以上
最小適合板厚(mm)25
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。ブラックが新しく加わりました。
用途公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
シリーズd lineシリーズ
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)1.5
耐荷重N(kgf)160(16)
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用
材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地
締付トルク(N・m)1.5
耐荷重N(kgf)160(16)
RoHS指令(10物質対応)対応
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ
材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)60
種類戸当り
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質ポリアミド
色ブラック
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色ブラック
質量(g)330
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
仕様表示器付
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
大型サムターンにより、使い易く確実に操作できます。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
公共トイレなどの扉に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティング
色ブラック
質量(g)280
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
隠し丁番HES3D-90型を簡単に取り付けできます(天板厚30mm以上)。小口の段掘り加工が困難な場合に最適です。
付属品十字穴付皿小ねじM4×15
適合ヒンジ:HES3D-90型
材質亜鉛合金(ZDC)
色ブラック
仕上焼付塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)。ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。
材質プラスチック/鋼
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付プレート 4枚皿ねじM4×26(木製天板用) 8本バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
色ブラック
仕上光沢クロメート処理
適合扉高さ(mm)350~500450
適合扉厚(mm)20以上
トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]
適合扉幅(mm)700~1400
適合扉質量(kg)3~5
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シャワーブース等の水回りでの使用にも最適です。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
適合ガラス厚(mm)8~12
質量(g)460
付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×18(ステンレス鋼)
仕様表示器付
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品十字穴付皿小ねじM4×14(2本)スペーサー(2ヶ)
材質(フェイス・プレー)亜鉛合金(スペーサー)ABS
質量(g)25
仕上ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)400
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法裏止め
質量(g)366
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)
仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃
付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
色ブラック
材質(本体)PBT樹脂
主な用途その他オプション
アズワン品番64-6776-54
1個
¥949
税込¥1,044
8日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)144
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×7.2
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット(2個)、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
質量(g)175
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)166×120×7.2
関連キーワード