12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm)4.8 主な用途テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製ガラス丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等 形状通常型 種類ガラス蝶番
1個
559 税込615
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨(シャフト)ステンレス鋼(SUS304)/素地(フリクションプレート)リン青銅/光沢バレル研磨(波ワッシャー)鋼/ニッケルめっき 材質(ベース)ステンレス(SUS304) 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 材質(ブラケット)ステンレス(SUS304) ねじ穴数6
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
用途セルフレジや小型モニターなど 材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上(ベース)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(ブラケット)ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨(スプリングワッシャー)鋼/素地(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)/素地 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ トラスコ品番397-4286 質量(g)87 種類二軸型 使用温度(℃)0~40 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)(傾き方向)3.0(回転方向)1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ34タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)34 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)34
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)光電センサ用ブラケット
エコ商品
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等 付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用) 材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM) つまみ先端:ブラック 仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地 締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)(参考値)14以下
1個
819 税込901
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ50タイプ) LAMP(スガツネ) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(プレートA、プレートB、プレートC)ステンレス鋼(SUS430)、(Fプレート)りん青銅、(ブッシュ)ポリアセタール(POM)、(皿ばね)ステンレス鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)50 仕上(プレートA、プレートB、プレートC)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)50
1個
9,498 税込10,448
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフライト SL-TGH型の照射方向を調節するためのブラケットです。フラットフレームはヒートシンクの役割を果たします。
用途機械及び機器の照明、店舗用スポットライト 付属品六角穴付ボルトM5×20(本品取付用・タフライト取付用 各4本) トラスコ品番483-3945 材質(ベースプレート、サイドプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(フラットフレーム)アルミニウム合金 質量(g)560 取付方式ねじ固定 仕上(ベースプレート)素地、(サイドプレート)バレル研磨、(フラットフレーム)アルマイト処理
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷