約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
形状通常型
最大扉幅(mm)900
材質黄銅
対応ガラス板厚(mm)8、10
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
縦(mm)55
ねじ穴数2
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数4
最大扉幅(mm)900
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)55
対応ガラス板厚(mm)8、10
ねじ穴数2
最大扉幅(mm)900
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。
ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722
質量(g)52.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上クロムめっき
縦(mm)56
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
関連キーワード