2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5
エコ商品
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 質量(g)43.1 タイプ外周凸Rタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)非磁性体ステンレスベアリングFSUS309/S3.5
エコ商品
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。 ねじ寸法M6 仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m 材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン 質量(g)46.35 タイプ外周フラットタイプ 使用温度範囲(℃)-40~110 取付穴ねじ軸 許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3 摩擦係数0.005 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

関連カテゴリ