26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染め タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)245[25] 許容荷重(N)245
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(キャップのみ)
RoHS
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
質量(g)1.4 U字形種類ストレート 材質ガラス繊維強化ポリアミド 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
60 税込66
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル MJH型(本体)
RoHS
ねじ止めが表裏どちらからでもでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。キャップは3色からお選びいただけます。内側部分は握りやすい丸みのあるデザインです。キャップは特注色もご用意できます。3,000ヶ以上よりご注文を承ります。MJH-150はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0308)。
材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 種類面付ハンドル|裏止めハンドル 規格SEMI 取付け方法丸穴|めねじ 耐荷重(N)450 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カムロックファスナー252F型小型フラットタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック プラグ:ホワイト 質量(g)7 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼) 質量(g)105 材質(すべり止め)エラストマー 吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 種類戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型 KMH-150
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。
A166 B135 L175 質量(g)206 P150 仕上サチライトクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)51 耐荷重(N)500
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型 KMH-100
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。
A116 B85 L125 質量(g)162 P100 仕上サチライトクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)51 耐荷重(N)500
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
ホワイト 質量(g)0.7 材料PBT樹脂
1個
79 税込87
翌日出荷

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
ブラック 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

ハンドル KMH型本体 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型本体
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質亜鉛合金 種類ハンドル 全高(mm)40 グリップ径(Φmm)16 ねじ寸法M5 仕上サチライトクロムめっき 取付け方法丸穴 耐荷重(N)500 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
アイボリー 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型 KMH-120
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。
A136 B105 L145 質量(g)180 P120 仕上サチライトクロムめっき 材料亜鉛合金(ZDC) 耐荷重N(kgf)51 耐荷重(N)500
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型
RoHS
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類組立形 面付形種類U字形
1セット(2個)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)d line フック付戸当り
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ 付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ 材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地 質量(g)60 種類戸当り
1個
10,980 税込12,078
欠品中

LAMP(スガツネ工業)ハンドル KMH型キャップ
表からねじ止めでき、ねじを別売のキャップで隠す仕様のハンドルです。表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側は握りやすい丸みを帯びたデザインです。キャップは特注色もご用意できます。10,000ヶ以上よりご注文を承ります。
材質PBT樹脂 全長(mm)22.2 全高(mm)8.5 仕様ハンドルKMH型用キャップ 質量(g)0.7 U字形種類ストレート 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
グレー 質量(g)0.7 材料PBT樹脂
1個
79 税込87
4日以内出荷

・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
ライトブルー 質量(g)0.7 材料PBT樹脂
1個
79 税込87
4日以内出荷

・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
ブラック 質量(g)0.7 材料PBT樹脂
1個
79 税込87
4日以内出荷

カムロックファスナー255F型小型ボタンタイプ樹脂製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。ホワイトが新しく加わりました。
材質/仕上プラグ:ポリアセタール(POM)/ホワイト、止め輪:鋼/リン酸塩皮膜処理、ソケット・ナット:ポリアセタール(POM)/ブラック プラグ:ホワイト 質量(g)7 許容荷重(N[kgf])147[15] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)