扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
羽根厚さ(mm)2.5
開き角度(度)120°
材質ステンレス鋼 (SUS304)
仕上素地
耐荷重(N)292
種類抜き差し蝶番
本体長さ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。セキュリティークリップにより軸抜けを防止できます。
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)57
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)57
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)37
適合板厚(mm)15~20
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)31
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)17
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・180°開きです。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)50
適合板厚(mm)25~32
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・180°開きです。・抜き差しピンにより、扉の着脱が容易です。・回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。・従来のヒンジに比べてデッドスペースが少ない丁番です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)34
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)3.2
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)2.5
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用
質量(g)133
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用
質量(g)128
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。回転方向(スイベル方向)は360°回転します。ねじ・ピンで回転、傾き角度を規制できます。(ねじ・ピンはお客様にてご用意ください。)。 規制後の開閉角度。 :傾き方向(チルト方向)・・・0°~120°。 :回転方向(スイベル方向)・・・±30°、±90°
用途液晶モニターや監視カメラなど
材質(ベース・ベースプレートブラケット・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
トラスコ品番380-2183
質量(g)229
種類二軸型
使用温度範囲(℃)0~40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)(傾き方向)7.0[71.4](回転方向)3.0[30.6]
中央部穴径(Φmm)12
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用
質量(g)132
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
材質(ピン)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)42
羽根厚さ(mm)6
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
ストッパーなし
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)68
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)121
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)107
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:Φ6.2
取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)108
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)66
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付
質量(g)52
適合板厚(mm)15~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理)
質量(g)122
適合板厚(mm)15~20
取付穴フレーム:8またはΦ10
取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)50
羽根厚さ(mm)4
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
種類抜き差し蝶番
適合板厚(mm)1.5~2
色(本体)ブラック
最大適合板厚(mm)2
本体長さ(mm)30
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1.5
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)
材質(本体)鋼
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番799-7337
材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)
質量(kg)7.5
質量(g)7500
車輪幅(mm)51.6
表面処理(金具)ブラック塗装
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6
耐荷重(N)7987
特性キングピンレス
車輪数3輪以上
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)
材質(本体)鋼
仕様プレート式、自在式
トラスコ品番799-7329
材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)
質量(kg)5.5
質量(g)5500
車輪幅(mm)51.6
表面処理(金具)黒色クロメート処理
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6
耐荷重(N)7987
特性キングピンレス
車輪数3輪以上
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質鋼
色ブラック
質量(g)230
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー(SE)
仕様プレート式、固定式
材質金具:鋼製、車輪:ソリッド・エラストマー(SE)
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
取付座A×B(mm)101.6×114.3
表面処理光沢クロメート処理
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)長円穴4×10.3×19.6
取付ピッチX×Y(mm)76.2~92.2×66.8~76.2
車輪数3輪以上
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
推奨ねじM8ボルト
車輪タイプ単輪
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用
材質(本体)亜鉛合金
色(本体)ブラック
開き角度(度)180
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)ソリッド・エラストマー
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)10.3×19.6
耐荷重(N)4410
特性静音
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.15
取付穴ピッチW1(mm)71.45
始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
材質(車輪)特殊クロロプレンゴム
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
ストッパーなし
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
取付穴径P(mm)10.3×19.6
特性耐摩耗性
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.15
取付穴ピッチW1(mm)71.45
プレートと本体の取付部は、キングピンを使用しない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ(400シリーズと比べ旋回性が約30 %向上)、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。固定車と組み合わせて使用する場合は400シリーズの固定車をご利用ください。(400シリーズの仕上は、光沢クロメート処理のため色に違いが生じるのでご注意ください。)
仕様ブレーキ付
材質(本体)鋼
車輪幅(mm)51.6
ストッパー回転ストッパー
取付け方法プレート
プレート長さ(mm)114.3
プレート幅(mm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
特性キングピンレス
車輪数単輪
取付穴ピッチL1(mm)84.2
取付穴ピッチW1(mm)71.5
関連キーワード