内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪径(Φmm)25
取付高(mm)34.5
ロックなし
耐荷重(N)245
材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂
質量(g)58
材質(本体)ポリアミド(PA)
ねじ径MM10
色(本体)ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
内部媒介球は鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂
材質(本体)ポリアミド(PA)
質量(g)43
タイプ面付タイプ
色(本体)ブラウン
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
ベアリング無しのプラスチックローラーです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
材質(本体)黄銅(真鍮)
種類ボール型
材質(ボール)鋼球
仕上素地
取付け方法埋込タイプ
材質(受座)黄銅(真鍮)
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。
ねじ寸法M6
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン
質量(g)43.1
タイプ外周凸Rタイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
取付穴ねじ軸
許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スチールで構成された高荷重ベアリングです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。
ねじ寸法M6
仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m
材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン
質量(g)46.35
タイプ外周フラットタイプ
使用温度範囲(℃)-40~110
取付穴ねじ軸
許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.m
クリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3
摩擦係数0.005
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベアリング部が鋼製のため、プラスチックベアリングより高荷重タイプです。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。
用途輸送用機械(マテリアルハンドリング機器、コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。建築(戸車、雨戸、シャッター)。事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)
材質(外輪)ポリアセタール(内輪・軸)鋼(ボール)鋼球(リテーナー)ポリプロピレン(潤滑油)グリース
RoHS指令(10物質対応)対応
外輪外周フラットタイプ
材質(外輪)ポリアセタール(POM)
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
鋼製の超重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-
高さ(mm)45
質量(g)5400
種類スライド形
段数3
質量(kg/m)5.4
幅W(mm)21
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)ホワイトクロムめっき
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、非常に正確な往復運動が得られます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・リテーナー)ステンレス鋼(SUS304)/素地(エンドストッパー)ポリアミド/ブラック(スチールボール)炭素鋼球/-
高さ(mm)45
種類リニア形
幅W(mm)12.5
材質(レール)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球
色ブラック
高さ(mm)45
種類スライド形
段数3
幅W(mm)27
材質(レール)SUS304
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-
種類スライド形
段数3
質量(kg/m)8
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
鋼製の重量用スライドレールです。ネオジム磁石を使ったシーケンシャル機構付です。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-
高さ(mm)54
質量(g)4500
種類スライド形
段数3
質量(kg/m)4.5
幅W(mm)20.1
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
鋼製の重量用スライドレールです。
材質/仕上(レール)鋼/三価ホワイトクロメート処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)鋼/-(エンドストップ)ポリウレタン/-
高さ(mm)34
質量(g)2900
種類スライド形
段数2
質量(kg/m)2.9
幅W(mm)15
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
関連キーワード