カテゴリ

  • 機構部品(106)
  • 建築金物(90)
  • オフィス家具(8)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(13)
  • ソーラー(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(66)
  • サンフレックス(3)
  • 日本磨料工業(4)
  • シュアラスター(1)
  • SOFT99(6)
  • 城山刃物製作所(1)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2)
  • H&H(7)
  • 光陽社(5)
  • Panasonic(パナソニック)(1,884)
  • TAKIGEN(タキゲン)(309)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • ジョー・プリンス竹下(89)
  • エスコ(79)
  • シロクマ(78)
  • TRUSCO(77)
  • 水本機械製作所(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(78)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鏡面仕上げ」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスフック ロングアームタイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレスフック ロングアームタイプLAMP(スガツネ工業)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-D LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手 HH-D HH-DLAMP(スガツネ工業)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
・扉を本体とカップで挟んで取り付けます(適応板厚:2mm以下)。
質量(g)30仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SCS14)
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1MLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170タイプM4ナットL1138L296H321L395L499H262H188H435仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)寸法P1(mm)110寸法P3(mm)140寸法P4(mm)115寸法H5(mm)64寸法P265
チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2 LAMP(スガツネ工業)チタン合金製ハンドル H-42-CT型 H-42-CT-2LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5B8L108H60質量(g)37CR4.5S8P100仕上鏡面研磨材料チタン合金推奨ねじM5×(板厚+5~8)
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-80LAMP(スガツネ工業)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88質量(g)125P80仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製片折ハンドル HK型 HK-120LAMP(スガツネ工業)
4,098税込4,508
1個
3日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128質量(g)146P120仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980642LAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)36L150L227D41H325L325t9.5d14.4H225H160仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245d27寸法P135寸法P245
ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980643 980643LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)51仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)25耐荷重(N)245
ステンレス鋼製ハンドル 980640 980640 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980640 980640LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)23仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196
ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル 980641・980642 980641LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
・ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
質量(g)21L138L218D31H319.5L324.5t10d14H219H144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)196d26.2寸法P128寸法P234
ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270T LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル MG型 MG-270TLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
・SEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0701)。・ハンドルの高さ・幅が広く、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。・1960N(200kgf)の耐荷重試験をクリアーした頑丈なハンドルです。・取付ねじは、トラス頭にも対応可能です。(ねじは付属していません)
d9W158L302H76質量(g)1330D26CR9.5S10h50P270仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS316)推奨ねじM8
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-50M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-50M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
L50H22質量(g)22P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
L90H23質量(g)35P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
L50H22質量(g)26P45仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)28P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
質量(g)18仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
L150H25質量(g)86P144仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
L70H23質量(g)44P64仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
L130H24.5質量(g)75P124仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
質量(g)15仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
L90H23質量(g)40P85仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)33P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
L110H24質量(g)65P104仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
L90H23.5質量(g)55P84仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036524 2885VA1-600-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
22,980税込25,278
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844アズワン品番67-5537-62
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
20,980税込23,078
1式
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400アズワン品番67-5537-61
120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポート LAMP(スガツネ工業)120036504 2885VA1-300-SET/プレートサポートLAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279アズワン品番67-5537-60
プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧3071型)LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.045
プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧2887型)LAMP(スガツネ工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型)LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
プレートサポート ガラス用棚受2881型 LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受2881型LAMP(スガツネ工業)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)質量(kg)0.119仕上鏡面仕上寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨耐荷重(N)490耐荷重N(kgf)50推奨ねじM6ねじ
埋込取手 HH型 LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。M4ボルト仕様もあります。
付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)580推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10、平座金(ステンレス鋼) 呼び10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。 左右兼用です。 正面取付片アームタイプです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)550付属品回転止めピン推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10
ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックスアームタイプ GPA-F1型LAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
手すりの支柱などにガラスを固定し、ガラスフェンスが製作できます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。 調整ブッシュ内蔵のため、左右調整穴がなく裏まで美しいデザインです。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)350質量(g)1000推奨ねじ六角穴付ボルト(ステンレス鋼) M10付属品回転止めピン
ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ポイントフィックス GPA-A1型LAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
お客様用意のアームに取り付けることで、ガラスフェンスを製作することができます。 ガラスを取り付けた状態で、前・左右方向の位置を調整できます。
適合ガラス厚(mm)8~13.5耐荷重(N)700質量(g)390
欄間・壁用ピボット金具 M1041型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ピボット金具 M1041型LAMP(スガツネ工業)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて上部コーナー金具 M1021型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
下部コーナー金具 M1011型 LAMP(スガツネ工業)下部コーナー金具 M1011型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら