47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) 仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理 材質(底部)ポリアミド
1個
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ寸法M6 材質ねじ:スチール、台座:ステンレス(SUS304)、底部:ポリアミド(PA) ねじ長さ(mm)14 トラスコ品番253-8792 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)11 全高(mm)31 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 耐荷重(N)588 台座径(Φmm)25
1個
389 税込428
当日出荷

JOINTタイプ専用グライドです。耐摩耗性・耐水性・吸音性に優れています。頑丈な床材に最適です。
用途リノリウム、タイル、ガラス、コンクリートなど
1個
64 税込70
3日以内出荷

ガラスを壁面・パネルとして使用する際、構造物やフレームに固定するためのパーツです。スパイダーロッドと組み合わせて使用します。首振り機構付きです。ガラスは正面から六角棒スパナ(呼び5、6)で固定するため、ポイントフィックスを固定後、ガラスの取り付けができます。
仕上光沢研磨 材質(本体)ステンレス鋼 材質/仕上ステンレス鋼/光沢研磨
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JOINTタイプ専用グライドです。コンクリートのような表面の粗い床材に最適です。
用途リノリウム、タイル、ガラス、コンクリートなど
1個
109 税込120
3日以内出荷

JOINTタイプ専用グライドです。優れた摩擦抵抗により、高い滑り止め効果が得られます。
用途フローリング、ビニール床タイル、リノリウムなど
1個
59 税込65
3日以内出荷

JOINTタイプ専用グライドです。傷つきやすい床材に最適です。
用途フローリング、ビニール床タイルなど
1個
64 税込70
3日以内出荷

JOINTタイプ専用グライドです。耐候性のある素材を使用しているため、屋外でもお使いいただけます。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
1個
39 税込43
3日以内出荷

JOINTタイプ専用グライドです。すべりが良い低摩擦仕様です。やわらかく質感のある床材に最適です。
用途カーペット、コルク、リノリウム、コンクリートなど
1個
69 税込76
3日以内出荷

JOINTタイプ専用ベースです。グライド付け替えが可能です。脚の傾きが0~10°の金属パイプ脚に対応できます。
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部)ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS303) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TK-W-45F ステンレス鋼製玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製玉付回転フック
RoHS
フリクション(抵抗機能)で、振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)34 種類標準 奥行(mm)44 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理サテン仕上 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)エラストマー
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面処理サテン仕上(底部は素地) 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(台座)スチール 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)スチール 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)スチール
1個
539 税込593
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック 材質(本体) 表面処理黒亜鉛めっき 材質(カバー) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アジャスター LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます。底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です。
材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ径MM8 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-T100 ステンレス鋼製ジャンボ回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 質量(g)638 種類標準 奥行(mm)110 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) アズワン品番64-8568-71 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM8 B10 H37.5 質量(g)21 D30 C11.5 S19 h11.2 耐荷重(N)1078
1個
479 税込527
翌々日出荷

JN-T100 ステンレス鋼製ジャンボナス環フック(110-022-111) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼 トラスコ品番799-9178 セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30 質量(g)800 種類ナス環タイプ 奥行(mm)114.5 寸法H(mm)106 寸法A(mm)80 寸法B(mm)164 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SCS13) 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)392 吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)アジャスター
RoHS
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)80 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚で上品な真鍮製フックに首振り機能がつきました。モダンやクラシックな空間に美しく調和します。
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法壁付け 種類標準 付加機能可動(フリクション) 付属品HK-TS70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TS100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製玉付ジャンボフック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックは2本あります。
付属品HK-TT70:十字穴付トラスタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)HK-TT100:十字穴付トラスタッピンねじ5×35(ステンレス鋼) 種類多連 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能可動(フリクション) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック 耐荷重N(kgf)588(60) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 耐荷重(N)588
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アジャスター本体は約30°の首振り機構を持っています。・床面に傾斜がある場合でも、水平を保てます。・プラスチック製の底部により床面を傷めません。
dM10 B13 H42.5 質量(g)38 D40 C15 S20 h13.7 耐荷重(N)1568
1個
579 税込637
4日以内出荷

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ロータリープレイン
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
用途計測器・キャビネット・自動販売機。 ねじ寸法W5/16×18 ねじ長さ(mm)26.3 許容荷重(kg)110 山数18 トラスコ品番253-8814 直径(Φmm)(台座)30 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)21 全高(mm)37.5 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 首振角度(°)約30 ねじ径MW5/16 ねじ長さL1(mm)19 耐荷重(N)1078
1個
469 税込516
5日以内出荷

モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)モニターアーム
RoHS
ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーを軽く押すだけで簡単に行えます。(25 mmピッチ/4段階)フリクション機能により急落下を防止します。
仕様VESA規格適合(穴ピッチ75×75 mm、100×100 mm)適応モニターサイズ:12~23インチ(約10 kgまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
ねじ径MM20 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)