445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ穴 カバーシール LAMP(スガツネ) 動画あり
粘着剤付き(シールタイプ)で、貼り付けが簡単です。プラスチック製キャップより種類が豊富で、早く、安く作業ができます。ねじ穴やくぎ穴をふさいだり、切り込みミスカットのカバーに便利です。
1パック(14個)ほか
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート フレックス ブラック LAMP(スガツネ) 動画あり
艶やかなブラックのフレームが、きりりと空間を引き締めます。シックでスタイリッシュなテクスチャを取りそろえました。
材質ABS樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(1ヶ)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本) 質量(g)28 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×8.6
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) ブラックオーク 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

材質AES樹脂 付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5 セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本) 質量(g)39.7 種類スイッチ・コンセントプレート 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
1セット(100本)ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)なべ頭タッピンねじ
エコ商品
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
ねじ寸法3×13 頭部形状なべ 仕上焼付塗装、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,398 税込2,638
5日以内出荷

LAMP(スガツネ)丸皿タッピンねじ
エコ商品
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。 材質 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22 税込24
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚柱Pin等に使用するネジセットです。
質量(g)45 付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
1セット
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)脱落防止ねじ DBN型
エコ商品
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HEWI ドアハンドル専用の取付ねじです。
シリーズHEWIシリーズ
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H319 D110.5 H217 D23 H138 P58 H425 W170 D39 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W243 W348 適合板厚0.5~3.2
1個
379 税込417
6日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H333 D111.5 H234 D23.5 H164 P126 H448 W1140 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W2109 W3116 適合板厚0.5~3.2
1個
559 税込615
6日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H322 D111 H221.5 D23 H144 P78 H431 W190 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W263 W368 適合板厚0.5~3.2
1個
429 税込472
6日以内出荷

・ワンタッチ取付仕様(HH-JW型)と同じデザインです。
ブラック H326 D111 H222.4 D23.5 H150 P96 H436 W1110 D311 材料ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) W283 W390 適合板厚0.5~3.2
1個
479 税込527
4日以内出荷

412-9004.00-00015 180°開き連続扉用丁番 412-9004型(フレームねじ止め仕様) LAMP(スガツネ) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄 仕様スナップイン/ねじ止め 付属品ソケットシリンダねじ、スプリングワッシャ、ナット 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC) 付属品十字穴付丸皿木ねじ 形状L型 棚受け金具L型棚受け
1個
789 税込868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf])15.7[1.6] 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。グレーは難燃タイプです。(UL94V-0適合グレード)
材質/仕上1(ラッチ本体)ポリアミド2(レバー)ポリアミド3(軸)鋼/有色クロメート処理4(受座)鋼/ニッケルめっき 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12 質量(g)25 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)PLNキャスター
エコ商品
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)203 車輪幅(mm)14 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調節ねじ操作用穴を塞ぐキャップです。 ブラックが新しく加わりました。 【適応品】 IT6342-0010 IT6342-0020 IT6342-0500、-0510
材質ABS樹脂 ブラック 適合品番IT6342-0010、IT6342-0020、IT6342-0500、-0510
1個
35 税込39
4日以内出荷

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

プッシュラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g)24 保持力N(kgf)78(8) 材質(本体)ABS樹脂(アーム)ポリアセタール(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法面付タイプ 種類プッシュ型 保持力(N)78 材質(本体)ABS樹脂 付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) ガラス厚(mm)6~ 8
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮) 形状角部:角丸 ガラス厚(mm)8、10 耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490 付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1) 仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下 ねじ穴数3
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック 材質(本体) 表面処理黒亜鉛めっき 材質(カバー) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用 付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類関連部品 付加機能三次元調整機能 ガラス厚(mm)5~6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)フック
エコ商品
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。
ブラック 質量(g)215 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

LAMP(スガツネ)つまみ
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 トラスコ品番421-3475 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 外径(Φmm)19 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)21 材質(取付部)ABS樹脂
1個
179 税込197
当日出荷

LAMP(スガツネ)アジャスター
エコ商品
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)80 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・90°ごとに4箇所で仮保持できます。・樹脂製のため軽量です。・樹脂部品と金属部品を分別できます。・ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。・初期設定解放トルクはばらつきがあります。保証値ではありません。・ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。・ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。
ブラック 質量(g)30 定格トルク(cN・m)初期設定解放:49 最大トルク(kgf・cm)初期設定解放:5
1個
629 税込692
翌々日出荷

ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 シリーズd lineシリーズ 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)30
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)