33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金 形状角型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミ製 棚柱 AP-DH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)伸縮棚受用蝶番
エコ商品
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間を演出する、デザイン性を追求したベルトリールパーティションです。支柱は空間に調和するアルミニウム合金製(アルマイト処理)です。モダンでクールな色合いのシルバータイプ(SL)と、リッチでエレガントな佇まいのブラックタイプ(BL)(受注対応品)があります。組立済みです。
用途ブティックやショールーム、レストラン、美術館など最上の空間に。 材質/仕上(支柱)アルミ合金/アルマイト:シルバー(フック)ABS樹脂/グレー(ベース)鋼/塗装:グレー(ベルト)再生ポリエステル繊維100% 質量(g)7800 ベルト長さ(m)2 色(本体)シルバー
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス間仕切りをつくるアルミフレームです。天井と床に取り付け、ガラスを固定します。ブラックが新しく加わりました。
1セットほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)伸縮棚受
エコ商品
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上黒アルマイト処理 材質アルミニウム合金 棚受け金具その他棚受 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)228 H2W 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様ダブル
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トグルスイッチPXP-TTS-10型セット品の交換部品として、またはPXP-TTS-10型トグルスイッチ単体との自由なカラーリングでの組み合わせに
仕様シングル
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ベースパネル ONE
取付ピッチを自由に設定可能。 点と線の構成が自由につくれます。 伝度キャップ(EX018-45)1本につき2ヶ付。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など 材質/仕上アルミニウム合金/ブラックアルマイト処理マット調 長さL(mm)1820 仕様フルクス25/ONE
1本
6,498 税込7,148
11日以内出荷

ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。 ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欄間ガラスと壁に取り付けて、上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。 落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 仕様落下防止機能付
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)605 L1816 L2686 t18 H242 H160 P710 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)495 L1600 L2502 t18 H242 H160 P522 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W38 質量(g)1647 L11090 L2939.8 t20.2 H259.8 H180 P975 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM8
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34 質量(g)385 L1390 L2323 t18 H242 H160 P335 仕上ブラックアルマイト処理 材料アルミニウム合金 MM6
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ弓形ハンドル
エコ商品
デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミニウム合金 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 耐荷重(N)490 面付形種類アーチ形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン性に優れた流線型のハンドルです。長さ違いなど別注対応可能です。
用途鉄道車両など 材質アルミ合金 種類ハンドル 寸法H(mm)60 ねじ径M6 グリップ径(Φmm)34 取付け方法めねじ 耐荷重(N)490 面付形種類アーチ形
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SP-1 タッチスイッチ SP-1 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)タッチスイッチ SP-1
エコ商品
プレート状の室内用タッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
用途室内用 材質アルミ合金/ポリアミド 質量(g)300 使用温度範囲(℃)0~43 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 仕上シルバーアルマイト処理/ブラック 電流(mA)40(待機時)、25(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)2A
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)タオル掛
エコ商品
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5 形状シングル・両端固定 質量(g)370 ピッチP(mm)450 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオル掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)タオル掛
エコ商品
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5 材質アルミニウム合金 形状シングル・両端固定 質量(g)400 ピッチP(mm)450 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1170 L1400 L2308 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)2400 L1800 L2719.5 P750 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・手にフィットする長円型の断面で力を入れやすい形状です。
質量(g)1710 L1600 L2508 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1250 L1400 L2319.5 P350 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・断面が太いため、大型の工作機械に向いています。・センターラインを施し、面構成の多い工作機械と調和しやすいデザインです。
質量(g)1830 L1600 L2519.5 P550 仕上アルマイト処理/マットブラック 材料アルミニウム合金 耐荷重N(kgf)102 耐荷重(N)1000
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

TSB-3CLM タッチセンサーバー TSB-3CLM LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)タッチセンサーバー TSB-3CLM
エコ商品
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用 材質アルミ合金/ポリアミド 質量(g)2800 使用温度範囲(℃)0~43 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 仕上シルバーアルマイト処理/ブラック 電流(mA)40(待機時)、25(作動時) RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)2A
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
エコ商品
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タオル掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)タオル掛
エコ商品
質量(g)400 ピッチP(mm)450 形状シングル・両端固定 材質アルミニウム合金、快削黄銅 耐荷重(N)100 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202 奥行(mm)102 材質アルミニウム合金 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)200 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
種類標準 奥行(mm)39 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンウェイトルクヒンジ HG-TQA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。一方向のみにトルクが発生するアルミ合金製トルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉。医療機器、FA機器、OA機器など 材質(本体)アルミニウム合金、(軸)ステンレス鋼、(スリーブ、カバー)ポリアセタール(POM) 仕様使用温度:0 ℃~50 ℃ 質量(g)270 種類平蝶番型 仕上(本体)シルバーアルマイト処理、(軸)素地、(スリーブ、カバー)ブラック 推奨ねじM5 バインドねじ トルク値N・m(kgf・cm)9.0(91.8)
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)