絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(6)
- TAKIGEN(タキゲン)(104)
- 日東工業(34)
- JEFCOM(ジェフコム)(8)
- 栃木屋(13)
- アルファ(2)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 内外電機(5)
- サンワダイレクト(52)
- サンワサプライ(35)
- 大阪製罐(29)
- エスコ(27)
- TRUSCO(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- 田島メタルワーク(23)
- ホシモト(22)
- ジョー・プリンス竹下(22)
- 三島精器(16)
- プラス[家具](16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「200 鍵」の検索結果

スイングハンドル MS843型 鍵穴シャッター付
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から4日以内出荷パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅適合板厚(mm)1.5~3仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
(140200053)200-5328ポリアミドクオーターターン用別売回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個4日以内出荷トラスコ品番574-4358材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
(140069788)200-5318ポリアミドクオーターターン用別売回転カム
LAMP(スガツネ工業)¥289税込¥3181個4日以内出荷トラスコ品番573-4952材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-B
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ別番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー錠 920BS型 鍵穴シャッター付 920BS-D
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷・鍵穴に防滴シャッターの付いたシリンダー錠です。・キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプで、90°回転1ヶ所抜けです。施錠時のみ抜けるため、施錠忘れがありません。・鍵違い数は最大3,200通りです。受注対応でマスターキー機能付も製作可能で、1マスターキーにつき最大120通りです。・受注対応でロックプレートがストレート仕様もご用意できます。【用途】・メールボックスなど【注意】・水抜き穴を下に向けて取り付けてください。・キー番号は本体ねじ部に刻印しています。質量(g)97.4タイプ同番適合板厚(mm)0.8~1.2
シリンダー錠 DIS-022R-D
LAMP(スガツネ工業)¥36~税込¥40~1個当日出荷キャビネット内側面にガイドを掘込タイプのシャッターです。スラットはわずかR20で納まり、すっきりとした外観を実現します。縦型仕様、横型仕様どちらにも使用できます。仕様キャビネット幅内寸法:300~1200 mm (縦型仕様)300~900 mm (横型仕様)600~1800 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様) 100~1188 mm (横型仕様)100~1188 mm(横型仕様【両開き】)キャビネット奥行内寸法:200~600 mm(縦型仕様)200~600 mm(横型仕様)200~600 mm(横型仕様【両開き】)
ラッチ錠 565-96型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。仕様同番(DS200)材質亜鉛合金質量(g)274仕上ブラック
ラッチ錠 265-96型
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。仕様同番(No.1333)材質亜鉛合金質量(g)274
引戸用ラッチ錠
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
(150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り
LAMP(スガツネ工業)¥229税込¥2521個4日以内出荷ノート型パソコンやD端子付テレビなど。の盗難防止に効果的な簡易ロックです。別売の補助金具が必要です。RS-232C端子やアナログRGB端子にも対応します。ワイヤーの長さが1800mmあり、取り回しが容易です。錠本体、ワイヤー取付部が回転するため、ワイヤーが柔軟に動きます。鍵違い数は最大1万通りです。別番のみマスターキー機能付で、1マスターキーにつき最大200通りです。キーは1ヶ所抜け(90°回転)です。トラスコ品番131-6685材質亜鉛合金(ZDC)
Tハンドル 丸型シリンダー錠タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から5日以内出荷90°回転の丸型シリンダー錠付Tハンドルです。別売のラウンドロッド、カムなどと組み合わせて、1点ロック、3点ロックとして使用します。左右勝手兼用です。ハンドル部はポリアミド製(ブラック)、亜鉛合金製と、錆に強いステンレス鋼(SUS316)製があります。取付穴への挿入およびナット装着時、カムの取り外しが不要です。IP65に適応しています。別番鍵違い数は240通りです。キーは2本付です。同番のNo.1333タイプとDS200タイプのシリンダー錠は、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。適合板厚(mm)8以下回転角度(°)90
ステンレス鋼(SUS316)製 シリンダーロック クォーターターン
LAMP(スガツネ工業)¥9,098~税込¥10,008~1個4日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下
電磁石式電気錠 マグナロック(両開き扉用・屋外対応タイプ) DM62-M DM62-M
LAMP(スガツネ工業)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷・両開き扉用マグナロックです。・吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。使用温度範囲(℃)-40~ 60電圧(V)DC12/24(+25%/-5%)消費電力(W)7.2吸着力(N)5341電流(mA)350/200吸着力(N[kgf])545
マグナロック(正面取付タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。100万回の開閉テスト(規格:BHMAA156.23-2004)をクリアーしています(M32型、M62型で実施)。用途門扉(引戸、開き戸)。非常口やオフィスの出入口など。仕様吸着感知B機能付き、扉開閉感知D機能無しトラスコ品番824-7028セット内容ストライクプレート、取説材質本体:SUS304、ヨーク部:鋼製、他使用温度範囲(℃)-40~60吸着力(N)7938(810kgf)消費電流(mA)350/175縦(mm)76.2横(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードシステムTRAY型
LAMP(スガツネ工業)¥46,980税込¥51,6781組4日以内出荷後付けが出来るキーボートシステムです。取付けが簡単、天板裏側に直接ねじ止めするだけでOKです。ブラケットの向きは内側・外側に変えることができます。ブラケット高さが7段階に調節できます。パームレスト、マウスパット付属で、マウスなど邪魔なコードを通す穴も設けています。用途デスク、工場内組立て台などトラスコ品番584-1224材質本体:ハイインパクトスチロール ブラック、マウスパット:プラスチック ブラック、スライドレール・ブラケット:鋼 焼付塗装/ブラック幅(mm)751高さ(mm)最小60.3、最大92.1奥行(mm)収納:495
スイングハンドル 507-90型
LAMP(スガツネ工業)¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から4日以内出荷日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。厚みが薄く本来のデザインを損ないません。別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。仕様同番(DS200)
フラッシュ コンプレッションラッチ 282-94型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷厚みが薄く本来のデザインを損ないません。プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しラッチも解除されます。H寸法は、調整ねじを回して調整できます。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。色ブラック
スイングハンドル 507-92型
LAMP(スガツネ工業)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。材質ポリアミド色ブラック適合板厚(mm)1.5~2
スイングハンドル用プロファイルシリンダー 511型
LAMP(スガツネ工業)¥5,098~税込¥5,608~1個4日以内出荷スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき