(150060008)PC20K簡易ロック補助金具【補助金具】別売品※在庫限り
ノート型パソコンやD端子付テレビなど
の盗難防止に効果的な簡易ロックです。
別売の補助金具が必要です。
RS-232C端子やアナログRGB端子にも対応します。
ワイヤーの長さが1800mmあり、取り回しが容易です。
錠本体、ワイヤー取付部が回転するため、ワイヤーが柔軟に動きます。
鍵違い数は最大1万通りです。
別番のみマスターキー機能付で、1マスターキーにつき最大200通りです。
キーは1ヶ所抜け(90°回転)です。
- トラスコ品番
- 131-6685
- 材質
- 亜鉛合金(ZDC)
- 内容量
- 1個
注意
※マスターキー機能付(錠)は別番のみで、マスターキー(鍵)は受注対応となります。ロック、鍵、キー の新着商品
カテゴリ