カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 建築金物(13)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • Igus(イグス)(408)
  • Panasonic(パナソニック)(221)
  • エスコ(123)
  • BOURNS(109)
  • RS PRO(98)
  • XP POWER(95)
  • 未来工業(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • フエニックス・コンタクト(46)
  • TRACO POWER(43)
  • cotta(41)
  • VISHAY(40)
  • マキシンコー(33)
  • 高田ベッド製作所(33)
  • NORGREN(30)
  • SIEMENS(27)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(25)
  • アズワン(24)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70型」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)28P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)33P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
L70H23質量(g)44P64仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
L70H23質量(g)44P64仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70M-SUS304LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
L70H22.5質量(g)33P65仕上鏡面研磨材料ステンレス鋼(SUS304)
ステラアップつまみ HS型 HS-70S LAMP(スガツネ工業)ステラアップつまみ HS型 HS-70SLAMP(スガツネ工業)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・エラストマーを使用しているため、ソフトで感触の良いつまみです。・座の部分はステンレス鋼を使用しています。
ブラックH30質量(g)20L170L238t6P53B111材料エラストマー(TPE)寸法B2(mm)110
ステンレス折りたたみ棚受 LAMP(スガツネ工業)ステンレス折りたたみ棚受LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。レバーを誤って操作しても多段階で棚を保持します。角度を60°、70°、80°、90°の4段階で保持するため、ディスプレイ用棚にも適しています。一括解除レバーセット EB-90型と併用可能です。ヒンジは不要です。
用途一般家庭のガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル、簡易作業台などRoHS指令(10物質対応)対応
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブル LAMP(スガツネ工業)PLCインターフェースQZD070690型 ML-1型用接続ケーブルLAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(g)100
PLCインターフェースQZD070690型 LAMP(スガツネ工業)PLCインターフェースQZD070690型LAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
電動昇降装置ML-1型、ML-2型をPLC操作するためのインターフェースです。 本製品はデジタル信号入出力からの信号を受信します。
質量(g)400付属品バスケーブル(コントロールユニット・PLCインターフェーズ接続用)
欄間・壁用ブラケット M1075型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用ブラケット M1075型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。 M1070型の戸当りなしタイプです。
材質(本体)アルミニウム合金
欄間・壁用戸当り M1070型 LAMP(スガツネ工業)欄間・壁用戸当り M1070型LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
欄間ガラスと壁に取り付けて使用します。
材質(本体)アルミニウム合金
コンセントプレート取付枠 WCN370型 LAMP(スガツネ工業)コンセントプレート取付枠 WCN370型LAMP(スガツネ工業)
129税込142
1個
当日出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)口数3推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB50-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)400角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)366付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PMS90-270型LAMP(スガツネ工業)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)90(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)595付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)仕様90° 天板面付仕様 PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-PM60-170型LAMP(スガツネ工業)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法裏止め質量(g)450付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6)仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
d line タオル掛 14-7050型 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナブラック
隠し棚受 IT7020型カバーキャップ LAMP(スガツネ工業)隠し棚受 IT7020型カバーキャップLAMP(スガツネ工業)
12税込13
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
仕様上下・左右・角度調整機能付付属品十字穴付なべ小ねじM5×12材質ポリプロピレン質量(g)1棚受け金具その他棚受
配線締結用ブラケット LAMP(スガツネ工業)配線締結用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
3日以内出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)配線をストレートで締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応
パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型 LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(外側付け) HG-PA270型LAMP(スガツネ工業)
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。90°で仮保持します。
質量(g)2500RoHS指令(10物質対応)対応
スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具 LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付工具LAMP(スガツネ工業)
939税込1,033
1個
当日出荷
隠し棚受 LAMP(スガツネ工業)隠し棚受LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。
スリムプッシュラッチ IT5700型(本体) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチ IT5700型(本体)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体)取付け方法面付タイプ|埋込タイプ
スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用シェル(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質ポリアセタール(POM)
スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品) LAMP(スガツネ工業)スリムプッシュラッチIT5700型用取付座(面付仕様専用品)LAMP(スガツネ工業)
43税込47
1個
当日出荷
キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体)ポリアセタール(POM)
配線孔ケーブルクランプ専用ブラケット LAMP(スガツネ工業)配線孔ケーブルクランプ専用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
419税込461
1個
当日出荷
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本トラスコ品番836-3185セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本材質鋼(SPCC)質量(g)61仕上ニッケルめっき
スチール棚 10700型 エレメントシステム LAMP(スガツネ工業)スチール棚 10700型 エレメントシステムLAMP(スガツネ工業)
8,798税込9,678
1セット(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
棚受10105型用のスチール棚です。
材質ホワイト仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196
ステンレス鋼製 フラップステー L-270型(1本使い用) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フラップステー L-270型(1本使い用)LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用ストローク(mm)100寸法L1(mm)185寸法A(mm)170寸法B(mm)170寸法C(mm)270寸法L2(mm)158寸法L3(mm)166仕上サテン仕上ストッパー開時保持主要材質純チタン2種適合扉高さ(mm)320~500圧縮荷重(N[kgf])147[15]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)147最大扉高さ(mm)500最小扉高さ(mm)320ステー種類フラップステー
アート引手 AT-70型 LAMP(スガツネ工業)アート引手 AT-70型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
129税込142
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂高さ(mm)4取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
ハンドル 7052-110型 LAMP(スガツネ工業)ハンドル 7052-110型LAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金(ZDC)全長(mm)112高さ(mm)31付属品十字穴付きトラス小ねじ M4×45質量(g)52グリップ径(Φmm)13取手ハンドル
HEWI 帽子掛 477-90-070型 LAMP(スガツネ工業)HEWI 帽子掛 477-90-070型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
シリーズHEWIシリーズ材質ポリアミド(PA)種類帽子掛奥行(mm)110取付け方法壁付け付加機能なし
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら