カテゴリ

  • 機構部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • BIGM(丸山製作所)(79)
  • CKD(57)
  • Merck(メルクミリポア)(15)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • SMC(451)
  • TRUSCO(25)
  • アズワン(10)
  • エスコ(9)
  • コガネイ(14)
  • スケーター(37)
  • パール金属(25)
  • 伊東電機(201)
  • 右下精器製造(13)
  • 富士電機(8)
  • 第一計器(8)
  • 貝印(10)
  • 近藤製作所(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「as-100」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミフレーム用フックAS-HK100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
    用途工場、製造ライン材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨推奨ねじM5皿ねじ耐荷重N(kgf)100(10.2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型 LAMP(スガツネ工業)

    スライドヒンジAS対応ブラケットAS-GM100型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
    用途インセット扉用。トラスコ品番131-6677材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)ねじ径MM20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。約10°の首振り機構付です。
    材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    【すき間密閉のOリング】・汚れが集まりがちな金属同士の小さなすき間を、Oリングで密閉します。【ねじ部を隠すチューブナット】・チューブナットがねじの溝を覆っているため、汚れが付着しても洗浄で落ちやすくなっています。【洗浄しやすい脚部】・光沢研磨により表面がなめらかな仕上げのため、洗浄水や洗剤が流れやすくなっています。【ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型】・皿部は汚れが付いても拭き取りが簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。・約10°の首振り機構付です。【注意】・輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
    B17H195D100S150E69h132h245耐荷重N(kgf)11000(1122)
  • クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100 LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ クリーンヒンジ HG-CV型 AS-HG-CV-100

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ・摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。・軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。・アルミニウム合金製なので、軽量かつデザイン性に優れています。・丸穴タイプ・精密タイプ・長穴タイプの3種類あります。・精密タイプは丁番の羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    仕様長穴タイプd5.5×10.5長円穴質量(g)76適合扉質量(kg)13
  • スライド丁番AS対応ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    スライド丁番AS対応ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)66種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット LAMP(スガツネ工業)

    (120040676)AS-6M3ステンレス鋼製ASナット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷
    ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
    用途アルミフレーム。トラスコ品番824-6761材質ステンレス鋼(SUS316)/バレル研磨幅(mm)5.9高さ(mm)17.3奥行(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM3
  • (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業)

    (210031425)LA2-62モニターアーム

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。垂直ポールの長さは、下表の3種類です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。アルミフレーム取付用のASセットもあります。
    付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)トラスコ品番133-6147色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット LAMP(スガツネ工業)

    クリーンヒンジ HG-CV型 ASセット

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
    用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など